「sl100」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.0●シャンク径(mm):6●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6021
アズワン品番67-5568-27
1本
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6019
アズワン品番67-5568-25
1本
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6024
アズワン品番67-5568-30
1本
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):3.0●シャンク径(mm):8●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:3mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6023
アズワン品番67-5568-29
1本
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):5.0●シャンク径(mm):12●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:5.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6025
アズワン品番67-5568-31
1本
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):2.5●シャンク径(mm):8●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:2.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6022
アズワン品番67-5568-28
1本
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.5●シャンク径(mm):5●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6020
アズワン品番67-5568-26
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。
トラスコ品番120-8829
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)100
刃形両刃
シャンク径(mm)5
錐径(Φmm)1.5
センター穴角(°)60
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
全長(mm)100
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.5●シャンク径(mm):5●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8060
アズワン品番67-5568-65
1本
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。
二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理TiCN
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
センター穴角(°)60
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃先形状両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
材質ハイス(高速度工具鋼)
表面処理TiCNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理TiNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連キーワード