「sp-0005」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP P5 1-8UNC
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 トラスコ品番596-4167 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)125 呼び寸法UNC1 溝数3 下穴径(Φmm)22.4 山数8 シャンク長(mm)58 / 【四角部】18 ねじ長さ(mm)39 精度P5 食付き部の山数2.75山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)19 シャンク四角部(mm)15 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷

S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-9800 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)95 呼び寸法W5/8 溝数3 下穴径(Φmm)13.7 山数11 シャンク長(mm)48 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)13 精度表記P級
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-0225 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.4111 呼び寸法UNC5/16 溝数3 下穴径(Φmm)6.65 山数18 ねじ長さ(mm)19 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
809 税込890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 表面処理ノンコーティング
1本
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ステンレス鋼用スパイラルタップは、ステンレス鋼・クローム鋼・モリブデン鋼等の、著しく粘い材料に適しています。通常止まり穴用に使用します。
用途加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼に適しています。 呼び寸法M5×0.8 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 等級P3 メーカー商品コードSUPR5.0K シャンク四角部幅(mm)4.5 突き出しセンタ有無
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 穴タイプ【加工穴】止り穴 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ ドリル付
全長(mm)- ねじの種類M(メートルねじ) 突き出しセンタ有無-
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L150
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SP
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップ
15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルハイスダイス SP-D
エコ商品
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
799 税込879
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルハイスダイス
ダイスの切りくず穴が斜めになっているため切れ味が良く、連続した切りくずがねじ立て方向に対して後方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 加工ねじメートルねじ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬スパイラルタップ N-CT-SP
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ