「sp-5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
トラスコ品番596-4167
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)125
呼び寸法UNC1
溝数3
下穴径(Φmm)22.4
山数8
シャンク長(mm)58 / 【四角部】18
ねじ長さ(mm)39
精度P5
食付き部の山数2.75山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)19
シャンク四角部(mm)15
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番215-9800
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)95
呼び寸法W5/8
溝数3
下穴径(Φmm)13.7
山数11
シャンク長(mm)48
ねじ長さ(mm)26
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)12.5
シャンク四角部(mm)10
加工ねじウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)13
精度表記P級
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番215-0225
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)100
ピッチ(mm)1.4111
呼び寸法UNC5/16
溝数3
下穴径(Φmm)6.65
山数18
ねじ長さ(mm)19
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)6.2
シャンク四角部(mm)5
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
表面処理ノンコーティング
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップは、ステンレス鋼・クローム鋼・モリブデン鋼等の、著しく粘い材料に適しています。通常止まり穴用に使用します。
用途加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼に適しています。
呼び寸法M5×0.8
全長(mm)60
ピッチ(mm)0.8
等級P3
メーカー商品コードSUPR5.0K
シャンク四角部幅(mm)4.5
突き出しセンタ有無有
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への左ねじの止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用できます。
用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
穴タイプ【加工穴】止り穴
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
全長(mm)-
ねじの種類M(メートルねじ)
突き出しセンタ有無-
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)150
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
精度表記P級
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理TiNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
関連キーワード
1
2
次へ