60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D 3/8-16UNC 25径
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:UNC3/8●山数:16●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:ユニファイねじ●加工ねじ:ユニファイねじ●精度:2級●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8886 アズワン品番67-5571-94
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP P5 1-8UNC
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 トラスコ品番596-4167 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)125 呼び寸法UNC1 溝数3 下穴径(Φmm)22.4 山数8 シャンク長(mm)58 / 【四角部】18 ねじ長さ(mm)39 精度P5 食付き部の山数2.75山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)19 シャンク四角部(mm)15 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

左ねじ用 DーLH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)左ねじ用 DーLH
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度1b 表面処理ノンコーティング
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3
RoHS
左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P3 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1242種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D
RoHS
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1本ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス D
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS)
1本ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ
左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L150
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)150 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ
鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ 通り穴加工用
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理 精度表記G級
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 精度表記G級
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L200
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-3545 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 ピッチ(mm)3.175 呼び寸法UNC1 溝数4 下穴径(Φmm)22.4 山数8 ねじ長さ(mm)39 精度P3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)19 シャンク四角部(mm)15 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)60 溝数3 山数32 精度P3 食付き部の山数3山 表面処理酸化処理 首下長(mm)22 シャンク径(mm)5.5 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数3山 表面処理窒化処理 精度表記P級
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)