用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。
高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。
ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。
SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
材質HSS(高速度工具鋼)
関連資料(4.1MB)
1本
¥4,498~
税込¥4,948~
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。
SITDはねじ締め機に装着して使用します。
小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。
めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
材質HSS(高速度工具鋼)
関連資料(4.1MB)
1本
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
動画あり
1本
¥1,298~
税込¥1,428~
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
動画あり
関連資料(3.11MB)
食付き(P)C(2.5)
1本
¥1,298~
税込¥1,428~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
動画あり
関連資料(3.11MB)
食付き(P)C(2.5)
1本
¥1,398~
税込¥1,538~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
1本
¥649~
税込¥714~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(573種類の商品があります)
1本
¥639~
税込¥703~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2278種類の商品があります)
1本
¥649~
税込¥714~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(653種類の商品があります)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
¥869~
税込¥956~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(250種類の商品があります)
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1242種類の商品があります)
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
1本ほか
¥5,998~
税込¥6,598~
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本ほか
¥1,298~
税込¥1,428~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理窒化処理
精度表記G級
1本
¥1,898~
税込¥2,088~
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2山
表面処理窒化処理
精度表記G級
1本
¥1,598~
税込¥1,758~
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1本
¥929~
税込¥1,022~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(186種類の商品があります)
1本
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
1本
特価
¥629~
税込¥692~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(185種類の商品があります)
1本
¥6,798~
税込¥7,478~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(357種類の商品があります)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
1本
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本ほか
¥1,498~
税込¥1,648~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(291種類の商品があります)
1本ほか
¥1,598~
税込¥1,758~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(177種類の商品があります)
1本
¥1,398~
税込¥1,538~
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
動画あり
1本
¥1,298~
税込¥1,428~
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
動画あり
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
¥1,598~
税込¥1,758~
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
動画あり
1本
¥2,398~
税込¥2,638~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(309種類の商品があります)
動画あり
1本
¥1,298~
税込¥1,428~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
1本
¥2,198~
税込¥2,418~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
1本
¥1,498~
税込¥1,648~
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)