カテゴリ

  • 切削工具(206)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
  • モノタロウ(9)
  • Kawasaki(8,805)
  • WAKI(和気産業)(243)
  • TAKEGAWA(武川)(232)
  • KYOWA(協和製作所)(231)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(216)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(185)
  • ニッサン(181)
  • BIG DAISHOWA(178)
  • 日野自動車(166)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](162)
  • 三菱ふそう(158)
  • KTM(132)
  • メディアカバーマーケット(105)
  • サンエス(95)
  • ホンダ(93)
  • BMW(84)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa 60」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
カウウンターシンク(ボール盤用60°) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウウンターシンク(ボール盤用60°)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
ポイントドリルPE-60° PE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントドリルPE-60° PE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
トラスコ品番216-3346
コーティングポイントドリルPE-60° PE-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングポイントドリルPE-60° PE-SVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。 位置決め、面取り同時複合加工が可能です。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)”ロングシャンク強ねじれ溝センタ穴ドリル”(A形60°・90°) センタ穴角60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。トラスコ品番120-8829
コーティング弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-5431全長(mm)65刃長(mm)4.5刃形両刃シャンク径(mm)10錐径(Φmm)4センター穴角(°)60
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティング強ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-0584
ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLVYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 6X60°X18 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 6X60°X18YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 4X60°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 4X60°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 1X60°X4 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 1X60°X4YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 1.5X60°X5 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 1.5X60°X5YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CE-S 0.9X60°X4 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CE-S 0.9X60°X4YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 3X60°X7.7 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 3X60°X7.7YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 2X60°X6 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 2X60°X6YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 2.5X60°X7.7 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 2.5X60°X7.7YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリル(60°・90°)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
位置決め、面取りの同時複合加工や溝加工など多機能に使用できます。 片刃ポイントドリルでは、突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工などの多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金鋳物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.14MB)
コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPESYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
関連資料(1.83MB)
弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 5X60°X11 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-S 5X60°X11YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-4343全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
ロングシャンク強ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番217-1172全長(mm)200刃長(mm)5.5刃形両刃シャンク径(mm)12錐径(Φmm)5センター穴角(°)60
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 1.5X60°X5 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 1.5X60°X5YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 2X60°X6 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 2X60°X6YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 1X60°X4 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル C-CD-S 1X60°X4YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。 被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 センター穴加工。
コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
関連資料(1.03MB)
強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1X60°X4 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1X60°X4YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 1X60°X4 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 1X60°X4YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 4X60°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 4X60°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2X60°X6 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2X60°X6YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 5X60°X12 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 5X60°X12YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
面取り・バリ取りカテゴリ
関連カテゴリ