ロープロファイル対応。 GDDR6搭載空冷ファンモデル
付属品ロープロファイルブラケット、グラフィックボード取り付け手順書
性能(GPU)Radeon RX 6400、
質量(kg)17
本体寸法152×69×18(ブラケットを除く)
保証期間1年
ビット64 bit
冷却装置空冷ファン(※1スロット占有)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OタイプDisplayPort×1、HDMI×1
容量(GB)(メモリサイズ)4GB
メモリークロック16 Gbps
メモリ規格GDDR6
クロックスピード(コアクロック)Boost:2321 MHz
バス仕様PCI-Express 4.0
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
PCI Express 接続 SATA III 増設ボード。 OSのブートが可能。 ロープロファイルブラケット付属
仕様内蔵SATA III ポート 増設ボード
付属品ロープロファイルブラケット
規格SerialATA Rev.3.2 AHCI Rev.1.4
本体寸法(mm)54×79
対応OSWindows 11、10、8.1
使用チップASMedia製 ASM1166
対応ロープロファイル
保証期間1年
スロットPCI Express×4 ~×16 スロット ※内部接続:PCI Express 3.0×2
出入力ポートUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0、SATA III 内部ポート×6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
。 デスクトップPCのフロントとリアにUSB3.0を増USB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボード。フロントUSB3.0ポート用ピンヘッダを搭載し合計4ポートのUSB3.0が利用可能です。 ※フロントUSB3.0ポート増設には対応したPC(ケース)が必要です。 ロープロファイル対応 ロープロファイル対応でスリムPCへの増設も可能です。
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
ASMediaASM3142チップ搭載で、2ポート同時使用時も高いパフォーマンスを発揮します(理論値)。
ロープロファイルブラケットを同梱しており、スリムPCへの増設も可能です。
仕様【USB3.1】外部2ポート(タイプA2ポート)、PSE:対象外、電波法:対象外、【給電能力】2ポート合計5V/4.2A(5V2.1A/ポート)※USBPD非対応
付属品ロープロファイルブラケット
本体寸法(mm)92×49×15
対応OSWindows 10、8.1
インターフェースPCI-Express (×4)※PCI-Express接続レーン数は×2
保証期間1年
チップセットASMedia社製ASM3142
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
【対応規格】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX【チップセット】Intel I225-V【対応バス】PCI Express×1(Gen2x1接続)【付属品】ロープロファイルブラケット
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
【GPU】RTX3050。【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)。【コアクロック】1470MHz。【メモリ】GDDR6 6GB(96bit)。【メモリクロック】14Gbps。【出力】DisplayPort x2、HDMI x2。【補助電源】-。【ロープロファイル】対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
オリジナル日本語マニュアルが付属したNEXTシリーズ。
メールサポートもついて安心です。
最新のUSB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボードです。
USB3.0は従来のUSB2.0に比べて、約10倍(理論値)の転送速度を実現します。
USB3.0には従来のUSB2.0機器も接続可能です。
仕様USB3.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外
付属品ドライバディスク、マニュアル、ロープロファイルブラケット
質量(g)120
本体寸法(mm)86×68×15
対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10
対応機種PCI-Express×1搭載PC(Gen2.0対応)
保証期間1年
チップセットRenesas社製μPD720202搭載
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
PCI Express x1バス対応 2.5GbEカード。 ジャンボフレーム&LowProfile対応。 帯域幅制御ソフト「ドラゴンユーティリティ」対応
仕様(増設ポート)RJ-45 外部 1 ポート
付属品LowProfileブラケット
規格2.5GBase-T / 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T
本体寸法(mm)79×120
対応OSWindows 11 / 10
対応ロープロファイル
保証期間1年
スロットPCI Express x1 ~ x16 スロット、PCI Express 2.0 x1接続
チップセットRealtek RTL8125BG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
M.2規格(Type.M)のSSDを、PCのPCI-Express x4に接続するための変換ボード。
仕様サイズ:49x107x10mm 付属品:ロープロファイルブラケット 仕様:変換I/F:M.2(Type.M)⇒PCI-Expressx4、対応カード長:42mm/60mm/80mm
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高速SSDの速度が活かせるPCI Express 接続 SATA III 増設ボード。 RAIDの設定がよくわかる!日本語クイックガイド
内蔵SATA III ポート 増設ボード RAID 0 / 1 / SPAN(JBOD) / Normal(Single)
仕様(増設ポート)SATA III 内部ポート×2
付属品ユーティリティCD、ロープロファイルブラケット
本体寸法(mm)50×69
対応OSWindows 10 / 8.1 / 7
使用チップASMedia製 ASM1062R
対応ロープロファイルブラケット付属
保証期間1年
スロットPCI Express×4 ~×16 スロット、内部接続:PCI Express 2.0×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
Ti XIO2213搭載 IEEE1394bx2 IEEE1394ax1 インターフェースボード
仕様IEEE1394b:バイリンガル×2、IEEE1394a:6pin×1、ロープロファイル対応
付属品ドライバディスク、マニュアル、ロープロファイルブラケット、4pin電源ケーブル
本体寸法(mm)79×91×15.4
対応OSWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista /×P / 2000
インターフェースPCI Express×1
保証期間1年
チップセットTi社製×IO2213搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
関連キーワード