65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDやHDDをまるごとコピーできる、クローン機能付き外付けSSD / HDDスタンド。 各種ドライブに対応。 最大容量 16TB対応。 パソコン不要のドライブまるごとコピー。 エラースキップ対応。 まるごとコピーでドライブ換装にも便利。 LEDインジケーター付き。 ドライブのかんたん取り付け。 USB3.2 Gen.1(5Gbps)接続。 高速伝送規格のUASPに対応。 USB Type-A 接続
付属品専用ACアダプター、USB3.2 Gen 1 ケーブル(タイプA―タイプB) 電源専用ACアダプター(付属) 本体質量(g)300 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)135×70×152 保証期間1年 出入力ポートType-Aポート USB3.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)USB3.2 Gen 1接続時 最大5Gbps (理論値) 搭載ドライブ2.5型および 3.5型のSATA接続のHDD、SSD
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 ブラック 付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/ 電源専用ACアダプター 本体質量(g)260 対応OSWindows 10 / 8.1 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110 転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

【対応ドライブ】M.2 NVMe SSD 。【対応ポート(主接続)】USB3.2 Gen 2x2/Gen 2/Gen1/USB3.1/USB3.2/USB3.0/2.0。【ドライブクローン】対応(スタンドアローン動作可)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

【対応ドライブ】2.5インチおよび3.5インチ SATA3 2 1。【対応ポート(主接続)】USB3.2 Gen.1(5Gbps)/USB3.1 Gen1/3.0/2.0。【ドライブ最大容量】16TB/ベイ。【ドライブクローン】対応(スタンドアローン動作可)。【ドライブ消去】ターミネータ10plusデータ完全抹消BIOS/UEFI版 (ライセンスキー付属)。【HDD省電力】電源連動、ドライブ回転ON/OFF。【ソフトウエアバンドル】ターミネータ10plusデータ完全抹消BIOS/UEFI版ファイナルハードディスク/SSD入れ替え(V16)
1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷

2.5型ドライブケース (SATA3-USB3.0接続)
対応2.5インチ ブラック 付属品USB3.0ケーブル、ドライブ用クッション 本体質量(g)60 対応OSWindows 10 / 8.1 / 7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×19×82 USBポートUSB 3.0 / 2.0 (タイプmicroB-タイプAソケット) 転送速度(Gbps)USB3.0接続時 最大5Gbps (理論値) SATA3 6Gbps / SATA2 3Gbps / SATA 1.5Gbps
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PCI Express x1バス対応 2.5GbEカード。 ジャンボフレーム&LowProfile対応。 帯域幅制御ソフト「ドラゴンユーティリティ」対応
仕様(増設ポート)RJ-45 外部 1 ポート 付属品LowProfileブラケット 規格2.5GBase-T / 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T 本体寸法(mm)79×120 対応OSWindows 11 / 10 対応ロープロファイル 保証期間1年 スロットPCI Express x1 ~ x16 スロット、PCI Express 2.0 x1接続 チップセットRealtek RTL8125BG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

M.2規格(Type.M)のSSDを、PCのPCI-Express x4に接続するための変換ボード。
仕様サイズ:49x107x10mm 付属品:ロープロファイルブラケット 仕様:変換I/F:M.2(Type.M)⇒PCI-Expressx4、対応カード長:42mm/60mm/80mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin。【HDD電源コネクタ】4pin×2。【PCI-E(6pin)端子】6pin×1、6+2pin×1。【サイズ】幅150mmx高さ86mmx奥行140mm
1台
7,198 税込7,918
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応2.5インチ ブラック 付属品USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション 本体質量(g)70 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×129×15 USBポートType-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0 転送速度(Gbps)USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

玄人志向 3.5型 HDDケース USB3.2 Gen 1 ( 5Gbps ) 接続 GW3.5AM-SU3PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ロープロファイル対応。 GDDR6搭載空冷ファンモデル
付属品ロープロファイルブラケット、グラフィックボード取り付け手順書 性能(GPU)Radeon RX 6400、 質量(kg)17 本体寸法152×69×18(ブラケットを除く) 保証期間1年 ビット64 bit 冷却装置空冷ファン(※1スロット占有) RoHS指令(10物質対応)対応 I/OタイプDisplayPort×1、HDMI×1 容量(GB)(メモリサイズ)4GB メモリークロック16 Gbps メモリ規格GDDR6 クロックスピード(コアクロック)Boost:2321 MHz バス仕様PCI-Express 4.0
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

【対応ドライブ】2.5型SATA接続 SSD/HDD。【対応ポート(主接続)】USB3.2Gen2 3.1 Gen1 3.0 2.0。【ドライブ最大容量】16TB 。【ソフトウェア】-
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ASMedia社製 ASM3142チップ搭載 USB3.1 TypeA、TypeC LP対応 インターフェースボード(PCI-Express x4接続) USB3.1AC-P2-PCIE3
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

DVI-IをRGBに変換します。
仕様DVI-IをRGBに変換 透明 コネクタ形状DVIメス - RGBオス オス形状RGB メス形状DVI 変換タイプメス - オス
1個
439 税込483
4日以内出荷

7mm厚2.5型HDD/SSDを9.5mm厚として使用するためのスペーサー。ノートパソコンのHDD→SSD換装に便利。シール式の簡単取り付け
質量(g)6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×68×2.5 保証期間1年
1台
499 税込549
4日以内出荷

オリジナル日本語マニュアルが付属したNEXTシリーズ。 メールサポートもついて安心です。 最新のUSB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボードです。 USB3.0は従来のUSB2.0に比べて、約10倍(理論値)の転送速度を実現します。 USB3.0には従来のUSB2.0機器も接続可能です。
仕様USB3.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外 付属品ドライバディスク、マニュアル、ロープロファイルブラケット 質量(g)120 本体寸法(mm)86×68×15 対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10 対応機種PCI-Express×1搭載PC(Gen2.0対応) 保証期間1年 チップセットRenesas社製μPD720202搭載
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

【最大出力】400W。【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4pin。【HDD電源コネクタ】4pin×2。【SATA-HDDコネクタ】SATA×3。【PCI-E(6pin)端子】6pin×1。【サイズ)幅150mmx高さ86mmx奥行140mm
1台
6,148 税込6,763
欠品中

【最大出力】750W【ファン】12cm ボールベアリング【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2【HDD電源コネクタ】4pin×3【SATA-HDDコネクタ】SATA×6【PCI-E端子】6+2pin×4
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

ノートPCからはみ出ないコンパクトサイズで持ち運びが多い方にもお勧めです。 高消費電力の製品でも安心してお使いいただけます。
仕様USB3.0/2.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外 付属品ドライバディスク、マニュアル、給電用USBケーブル 質量(g)110 本体寸法(mm)54×74×5 対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10 対応機種ExpressCard/54搭載PC 保証期間1年 チップセットRenesas社製μPD720202搭載
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

【カラー】ブラック。【サイズ(高さ/幅/奥行き)】1250mm-1330cm720mm470mm。【荷重制限】150kg。【材質】PUレザー。【アームレスト】4Dアームレスト/ソフトPU加工。【高さ調整リフト】クラス4ガスシリンダー。【昇降値】80mm。【リクライニング機能】90°~175°。【ロッキング機能】有。【キャスター】PU製 / 60mmキャスター
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

【カラー】インディゴグレー。【サイズ(高さ/幅/奥行き)】1250mm-1330cm720mm520mm。【荷重制限】150kg。【材質】PUレザー。【アームレスト】4Dアームレスト/ソフトPU加工。【高さ調整リフト】クラス4ガスシリンダー。【昇降値】80mm。【リクライニング機能】90°~175°。【ロッキング機能】有。【キャスター】PU製 / 60mmキャスター
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

【カラー】レッド。【サイズ(高さ/幅/奥行き)】1250mm-1330cm720mm520mm。【荷重制限】150kg。【材質】PUレザー。【アームレスト】3Dアームレスト/ソフトPU加工。【高さ調整リフト】クラス4ガスシリンダー。【昇降値】80mm。【リクライニング機能】90°~175°。【ロッキング機能】有。【キャスター】PU製 / 60mmキャスター
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

オリジナル日本語マニュアルが付属したNEXTシリーズ。 メールサポートもついて安心です。 最新のUSB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボードです。 USB3.0は従来のUSB2.0に比べて、約10倍(理論値)の転送速度を実現します。 USB3.0には従来のUSB2.0機器も接続可能です。
仕様USB3.0/2.0:2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外 付属品ドライバディスク、マニュアル、給電用USBケーブル 質量(g)110 本体寸法(mm)54×74×5 対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10 対応機種ExpressCard/54搭載PC 保証期間1年 チップセットRenesas社製μPD720202搭載
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

PCI-Express x2~x16ボードをx1バススロットに接続する変換ケーブル。
仕様ケーブル長:19cm(±2cm)、【仕様】PCI-Expressx2~x16のボードをPCI-Expressx1バススロットへ接続する変換ケーブル【保証期間】初期不良のみ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

出力DVI コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス 入力HDMI 対応HDCP オス形状DisplayPort/HDMI 変換タイプオス - オス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷

1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

【搭載可能ドライブ】3.5型 SATA I・ II・ III HDD 。【対応容量】最大16TB対応 。【USBポート】USB3.2 Gen2 USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.2 Gen1 USB3.0 USB 2.0 。【対応OS】Windows10 8.1
1台
3,490 税込3,839
欠品中

1台
5,598 税込6,158
8日以内出荷

玄人志向PCI Express x1接続 パラレルポート増設ボード 1P-LPPCIE3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,198 税込4,618
8日以内出荷

【HDDサイズ】M.2 SATA SSD。【形状】内蔵。【変換元】M.2 SATA SSD。【変換先】2.5型SATA-SSD
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

玄人志向 NVIDIA RTX5080 搭載 グラフィックボード GDDR7 16GB GG-RTX5080-E16GB/OC/TP
メモリー容量16GB メモリークロックBoost:2625 MHz
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

【対応ドライブ】M.2 NVMe SSD (PCIe Gen4/Gen3) (M-Key/B&M-Key)。【対応USBポート】USB-C (Type-C) 。【対応SSDサイズ】Type 2280/2260/2242/2230。【データ転送速度】USB4 (Gen3x2)接続時 最大40Gbps(理論値)。【保証期間】1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

SerialATAハードディスクをIDEへ変換(最新SerialATAドライブを旧型マザーへ取付可)
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

mSATA SSDを7mm厚25型SATA SSD互換に変換するためのアダプターです。ブートドライブにも利用可能。 ノートPCのHDD換装に!
1台
2,288 税込2,517
8日以内出荷

Ti XIO2213搭載 IEEE1394bx2 IEEE1394ax1 インターフェースボード
仕様IEEE1394b:バイリンガル×2、IEEE1394a:6pin×1、ロープロファイル対応 付属品ドライバディスク、マニュアル、ロープロファイルブラケット、4pin電源ケーブル 本体寸法(mm)79×91×15.4 対応OSWindows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista /×P / 2000 インターフェースPCI Express×1 保証期間1年 チップセットTi社製×IO2213搭載 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

玄人志向 NVIDIA RTX5080 搭載 グラフィックボード GDDR7 16GB GK-RTX5080-E16GB/WHITE/TP
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

。 デスクトップPCのフロントとリアにUSB3.0を増USB3.0をデスクトップPCに増設するためのインターフェースボード。フロントUSB3.0ポート用ピンヘッダを搭載し合計4ポートのUSB3.0が利用可能です。 ※フロントUSB3.0ポート増設には対応したPC(ケース)が必要です。 ロープロファイル対応 ロープロファイル対応でスリムPCへの増設も可能です。
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

USB3.2 Gen2 (10Gbps)接続 M.2 NVMe SSDケース GWM.2NVMe-U3G2CCA
1台
2,998 税込3,298
欠品中

【対応ドライブ】2.5インチおよび3.5インチ SATA3 2 1。【対応ポート(主接続)】USB3.2 Gen1(5Gbps)/USB3.0/2.0 (microBソケット)。【確認済ドライブ最大容量】16TB。【HDD省電力】電源連動、ドライブ回転ON/OFF
1台
2,798 税込3,078
8日以内出荷