「2.5インチ ssdケース」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応2.5インチ ブラック 付属品USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション 本体質量(g)70 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×129×15 USBポートType-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0 転送速度(Gbps)USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2.5型ドライブケース (SATA3-USB3.0接続)
対応2.5インチ ブラック 付属品USB3.0ケーブル、ドライブ用クッション 本体質量(g)60 対応OSWindows 10 / 8.1 / 7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×19×82 USBポートUSB 3.0 / 2.0 (タイプmicroB-タイプAソケット) 転送速度(Gbps)USB3.0接続時 最大5Gbps (理論値) SATA3 6Gbps / SATA2 3Gbps / SATA 1.5Gbps
1個
1,198 税込1,318
当日出荷