カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 玄人志向
  • ASUS(エイスース)(69)
  • ブロードウォッチ(64)
  • StarTech.com(55)
  • QNAP(24)
  • ダイヤトレンド(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(20)
  • NEXTEC(16)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
  • タイムリー(12)
  • LIAN LI(11)
  • マザーツール(9)
  • ロジテック(8)
  • ラトックシステム(8)
  • CONTEC(コンテック)(7)
  • SecuSTATION(7)
  • フィールドスリー(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • センチュリー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb sata」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2 Gen2 接続2.5型ドライブケース 1年保証 GW2.5AM-SU3G2 玄人志向USB3.2 Gen2 接続2.5型ドライブケース 1年保証 GW2.5AM-SU3G2玄人志向
1,998税込2,198
1台
8日以内出荷
【対応ドライブ】2.5型SATA接続 SSD/HDD【対応ポート(主接続)】USB3.2Gen2 3.1 Gen1 3.0 2.0【ドライブ最大容量】16TB 【ソフトウェア】-
USB3.2 Gen1接続 1ベイドッキングステーション 1年保証 KURO-DACHI/ONE2 玄人志向USB3.2 Gen1接続 1ベイドッキングステーション 1年保証 KURO-DACHI/ONE2玄人志向
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
【対応ドライブ】2.5インチおよび3.5インチ SATA3 2 1【対応ポート(主接続)】USB3.2 Gen1(5Gbps)/USB3.0/2.0 (microBソケット)【確認済ドライブ最大容量】16TB【HDD省電力】電源連動、ドライブ回転ON/OFF
ASMedia ASM1166搭載 SATA3 内部x6 インターフェースボード 玄人志向ASMedia ASM1166搭載 SATA3 内部x6 インターフェースボード玄人志向
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
PCI Express 接続 SATA III 増設ボード OSのブートが可能 ロープロファイルブラケット付属
仕様内蔵SATA III ポート 増設ボード付属品ロープロファイルブラケット規格SerialATA Rev.3.2 AHCI Rev.1.4本体寸法(mm)54×79対応OSWindows 11、10、8.1使用チップASMedia製 ASM1166対応ロープロファイル保証期間1年スロットPCI Express×4 ~×16 スロット ※内部接続:PCI Express 3.0×2出入力ポートUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0、SATA III 内部ポート×6RoHS指令(10物質対応)対応
エラースキップコピー対応 USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド 玄人志向エラースキップコピー対応 USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド玄人志向(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
SSDやHDDをまるごとコピーできる、クローン機能付き外付けSSD / HDDスタンド 各種ドライブに対応 最大容量 16TB対応 パソコン不要のドライブまるごとコピー エラースキップ対応 まるごとコピーでドライブ換装にも便利 LEDインジケーター付き ドライブのかんたん取り付け USB3.2 Gen.1(5Gbps)接続 高速伝送規格のUASPに対応 USB Type-A 接続
付属品専用ACアダプター、USB3.2 Gen 1 ケーブル(タイプA―タイプB)電源専用ACアダプター(付属)本体質量(g)300対応OSWindows 11 / 10 / 8.1本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)135×70×152保証期間1年出入力ポートType-Aポート USB3.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)USB3.2 Gen 1接続時 最大5Gbps (理論値)搭載ドライブ2.5型および 3.5型のSATA接続のHDD、SSD
GW2.5-KRU3 SSDケース USB-A接続   [2.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向GW2.5-KRU3 SSDケース USB-A接続 [2.5インチ対応 /SATA /1台]玄人志向(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応2.5インチブラック付属品USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション本体質量(g)70対応OSWindows 11 / 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×129×15USBポートType-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0転送速度(Gbps)USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続   [3.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続 [3.5インチ対応 /SATA /1台]玄人志向
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0ブラック付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/電源専用ACアダプター本体質量(g)260対応OSWindows 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
GW2.5OR-U3 HDD/SSDケース USB-A接続   [2.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向GW2.5OR-U3 HDD/SSDケース USB-A接続 [2.5インチ対応 /SATA /1台]玄人志向(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2.5型ドライブケース (SATA3-USB3.0接続)
対応2.5インチブラック付属品USB3.0ケーブル、ドライブ用クッション本体質量(g)60対応OSWindows 10 / 8.1 / 7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×19×82USBポートUSB 3.0 / 2.0 (タイプmicroB-タイプAソケット)転送速度(Gbps)USB3.0接続時 最大5Gbps (理論値) SATA3 6Gbps / SATA2 3Gbps / SATA 1.5Gbps