カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- 東洋技研(4)
- 岩田製作所(3)
- FESTOOL(2)
- 三商(1)
- 神港テクノス(1)
「ctl-36」の検索結果

大型・電力機器用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。質量(g)300保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)600Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
大型・標準交流電流センサ
ユーアールディ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサ。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)8.6Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)600Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
容量拡大型交流電流センサ
ユーアールディ¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用標準品(CTL-36-S50-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA ~ 400Aまで広げた容量拡大型。2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
電線クランプ型交流電流センサ
ユーアールディ¥20,980税込¥23,0781個欠品中1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)350構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)5定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm定格一次電流(A)500絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥2,098~税込¥2,308~1個8日以内出荷既設設備でも取付が容易な分割型構造。5A~600A対応の高変流比CT。過電圧クランプ素子を内蔵。各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。
大型・高変流比交流電流センサ
ユーアールディ¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサの高変流比型です。 適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。 2000:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力 : M3-ネジ端子、取付穴 : 2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)43Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)800Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
精密計測用・標準交流電流センサ
ユーアールディ¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用の標準センサ。高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA ~ 180Aのワイドレンジをカバー。1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。出力 : M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
外部センサ・大電流対応型過電流警報器
ユーアールディ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用リセプタクル質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)使用可能電流(A)5A~200A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
電流センサ
ユーアールディ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷貫通穴径Φ12の中型電流センサの標準品。40mm角のコンパクトな形状ながら、最大180Aまでのワイドレンジをカバーする、最も汎用性の高い電流センサ。800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。CTL-6-P-HやCTL-6-S-H等と同変流比。出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または別売コネクタセットいずれにも対応可。パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12A)を用意。
外部センサ・大電流対応型断線警報器
ユーアールディ¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。 外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの大電流対応型。 電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、5A~200Aのプログラム方式で、設定可能。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。 警報出力は、無電圧1トランスファー接点。付属品CTL-12-S36-10 (最大許容電流240A連続)、CT用レセプタクル仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償質量(g)(本体)200、(付属CT)57電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)精度(動作)設定電流±5%応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)