カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ctt-16」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
  • クランプ式通電検知モジュール ユーアールディ

    クランプ式通電検知モジュール

    ユーアールディ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。 無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
    仕様(過電流耐量)150A(連続)/300A(1s)、(動作ヒステリシス幅)動作点約-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→120% (typ)、(OFFデレー)0.2s以下/120%→0質量(g)75構造ナイロンケース簡易閉鎖型 ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度(動作)設定電流±5%使用環境-20℃~+50℃ ≦85%RH 結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃ ≦85%RH 結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
    電源DC20~30V (25mA typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)許容電流120%(連続)、150%(1min)直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)応答性100ms (typ)仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと脱着回数概略100回程度出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3
  • 分割・クランプ型センサ ユーアールディ

    分割・クランプ型センサ

    ユーアールディ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。 出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。 既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。 Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。
    耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと脱着回数概略100回程度出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3
  • パッケージ型電力トランスデューサ ユーアールディ

    パッケージ型電力トランスデューサ

    ユーアールディ
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
    出力電圧0~5VDC/0~定格電力測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS)応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内リップル(mVp-p)100総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間)使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないことねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3周波数(Hz)50/60
ct-1250特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ct-1250