カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- AIS (エイ・アイ・エス)(3)
- ATHENA(アテナ)(4)
- CONTEC(コンテック)(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- KSフィルター(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- NOK(2)
- ParkerTAIYO(2)
- SK(新潟精機)(4)
- THERMOS(サーモス)(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- サンドビック(5)
- ナカバヤシ(3)
- ネグロス電工(3)
- フエニックス・コンタクト(6)
- 本多電子(2)
- 警子ちゃん(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「di-3」の検索結果
特価

直流電流センサ
ユーアールディ¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.15%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことコネクタ接続:5045-04 (モレックス)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
汎用直流電流センサ 貫通型
ユーアールディ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測可能。 センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
汎用直流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別できる。 絶縁計測できる。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
汎用直流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷+12V単電源対応。 出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。 絶縁計測可能。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)
汎用直流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から62日以内出荷±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
サーボ式直流電流センサ
ユーアールディ¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷磁路材・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式。高透磁率磁路材の採用により、従来品より小電流での動作を可能とし、ヒステリシスを低減。DC~20kHzの周波数帯域をカバー。優れた直線性。フルスケール3μs以内の高速応答性(di/dt=5A/2μs時)。優れた温度特性。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。質量(g)約140出力電圧±5V/定格電流精度出力:±1%FS以内 (推奨負荷抵抗>1MΩにおいて)定格電流(A)±5dc(FS)最大電流(A)±15dc 連続絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧500 (貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存温湿度範囲-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。温度係数出力電圧:±0.02%/℃ typ、残留電圧:±3mV/℃ typ直線性±1%FS以内 (推奨負荷抵抗>1MΩにおいて)制御電源電圧:DC±12~±15V (安定化両電源)/消費電流:50mA以内 typ (正側・負側とも)ノイズレベル20mVp-p以下ねじ締付トルク(N・m)M4:0.7、M3:0.3RoHS指令(10物質対応)対応応答性3μs以下 (di/dt=5A/2μs時)調整機能ZERO:無負荷時のゼロ点調整(出荷時調整済)ヒステリシス電圧(mV)(FS→0)±5以内耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)残留電圧(V)±50mV以内
汎用直流電流センサ・分離型
ユーアールディ¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷センサ・アンプ一体構造・分割取付型。絶縁計測可能。DC ~ 20kHz 帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。3 μ s 以内の高速応答性。取付クランプ出力電圧2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧500(貫通穴-出力端子一括間)使用温湿度範囲-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存温湿度範囲-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。直線性±1%FS以内(電源12V)コネクタ(接続)5045-04A(モレックス)制御電源DC+8V~+16V 単電源(25mA typ/DC12V、45mA typ/DC16V)ノイズレベル10mVp-p以下(無負荷)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整(出荷時調整済み)ヒステリシス電圧(mV)(FS→0)±15以内耐電圧(V)AC2500 (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷、電源12V)