カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- SMC(38)
- 堀内機械(20)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(6)
- ニッセイ(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SIRC(サーク)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ワルター(2)
- コーヨーラド(2)
- GEMS SENSORS(2)
- アズワン(1)
- JFEアドバンテック(1)
- スーパーツール(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 長野計器(1)
- 富士電機(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
「fs-200-01」の検索結果

広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥3,490税込¥3,8391個当日出荷100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
電力計測用超小型PT(アクティブPT )/SIP型
ユーアールディ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。 機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。 電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。 75V~250Vと広い一次電圧範囲に対応。 自己電源方式で外部制御電源が不要。 200V:1Vのトランスと等価回路。仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内質量(g)10耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括~出力端子一括間)定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)(内部)3mA(Typ)使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと負荷抵抗(許容)100KΩ以上定格一次電圧(V)200(75~250)保存環境-30~95℃、≦80%RH・結露のないこと絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括~出力端子一括間)