カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ
- SMC(31)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 三菱電機(7)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- テンパール工業(3)
- omron(オムロン)(1)
- サンテック(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- STMicro(1)
- BROYCE CONTROL(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- SICK(1)
- CoolingDoor(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- INTERPLAN(1)
「ma2l-a」の検索結果

標準交流電流センサ
ユーアールディ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。仕様(飽和限界電流)200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)60許容電流(A)330Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)