「idec ma2l-a」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(フランジ形)照光種別ボタン
  • EH形照光式押しボタンスイッチ サンミューロン

    EH形照光式押しボタンスイッチ

    サンミューロン
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイプ照光式押しボタンスイッチ
  • 角胴 MCシリーズ IDEC(和泉電気)

    角胴 MCシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    139税込153
    1個ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • PH形押しボタンスイッチ サンミューロン

    PH形押しボタンスイッチ

    サンミューロン(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    形状タイプ押しボタンスイッチ
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)照光種別ボタン
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    仕様角胴種類照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子
  • 押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット 表示灯(長角よこ列 フランジ形)

    IDEC(和泉電気)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    形状長角よこ列・フランジ形動作種別表示灯
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
    質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • 照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投回路構成単極
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 角胴 MAシリーズ IDEC(和泉電気)

    角胴 MAシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)

    LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
  • プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
  • プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から68日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    黒色樹脂ベゼル種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
  • ガードカバー サンミューロン

    ガードカバー

    サンミューロン
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    形状タイプ照光式押しボタンスイッチ
  • NH1L-1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,198税込4,618
    1個
    23日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • ガードカバー サンミューロン

    ガードカバー

    サンミューロン
    539税込593
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)19×26タイプ照光式押しボタンスイッチ
  • SparkFun RTK Surveyor SPARKFUN

    SparkFun RTK Surveyor

    SPARKFUN
    129,800税込142,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.。This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)。GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)。GNSS Base Station。GNSS Base Station NTRIP Server。In Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.。In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.。In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.。In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.。Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).。Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.。Get Started With the SparkFun RTK Surveyor Guide。Features。GNSS Receiver:ZED-F9P。Concurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou。Receives both L1C/A and L2C bands。Current:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)。Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)。Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25Hz。RTK - 20Hz。Raw - 25Hz。Horizontal Position Accuracy:2.5m without RTK。0.010m with RTK。Max Altitude:50km(31 miles)。Max Velocity:500m/s(1118mph)。Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOM。Xtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessor。Up to 240MHz clock frequency。16MB of flash storage。520kB internal SRAM。Integrated 802.11 BGN WiFi transceiver。Integrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)。Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)。2.5 μA deep sleep current。Overall Device。Internal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA charging。Radio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)。Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)。Weight:132g(entire device including battery)。Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)。1x Qwiic Connector。1x microSD Socket for optional logging。Changes:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
    アズワン品番67-0423-95