カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • 富士電線工業(5)
  • 川崎電線(5)
  • 伸興電線(4)
  • 長岡特殊電線(4)
  • 倉茂電工(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 三ツ星(3)
  • KHD(3)
  • 国際電業(3)
  • ユーボン(3)
  • 三菱ケミカルインフラテック(3)
  • エスコ(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • JAPPY(2)
  • カワイ電線(2)
  • 弥栄電線(2)
  • 品川電線(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 2c 0.75」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線クランプ型交流電流センサ ユーアールディ電線クランプ型交流電流センサユーアールディ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)350構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)5定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm定格一次電流(A)500絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
電線クランプ型交流電流センサ ユーアールディ電線クランプ型交流電流センサユーアールディ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
定格二次電流(A)1定格周波数(Hz)50/60仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω)出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm質量(g)230
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら