オフィスサプライ (49) 自動車用品 (138,013) ブランド: ミツビシブランド: aiwa(アイワ)すべて解除
コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ) 当日出荷 から 翌日出荷
仕様 ●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3840×2160)10fps /2.7K(2688×1520)15fps /Full-HD(1920×1080)30fps /HD(1280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8000×6000)/44M(補間 7600×5800)/36M(補間 7936×4480)/24M(補間 5600×4200)/20M(補間 5200×3900)/16M(補間 4608×3456)/12M(4000×3000)/10M(3648×2736)/7M Wide(3648×2048)/5M(2592×1944)/3M(2048×1536)/2M Wide(1920×1080) 質量(g) 約132(電池含む) 電源 リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間 ※使用状況や環境により変化する場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約102×約24.5×約62.4 レンズ F2.2、f=3.37mm その他の機能 自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ ディスプレイ 2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル インターフェイス USB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット イメージセンサー 1300万画素 CMOSセンサー 対応SDカード microSDカード(128GBまで)
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ) 欠品中
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品 ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド 色 ブラック 質量(g) 615/キーボード:440 タイプ 【キー】パンタグラフ 電源 AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W 接続方式 【キーボード】マグネットタイプ 5ピン センサー 加速度センサー 対応 タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く) 有効画素数 【イン・アウト】500万画素 外部出力 microHDMI ×1 バッテリー 内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 キー数 78キー(日本語入力キーボード) メモリー 4GB ディスプレイ 10.5インチIPS液晶 解像度 1920×1280ドット 使用環境 【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと) 使用CPU 【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz) スピーカー 1W 8Ω×2 OS Windows11 Pro 64bit Webカメラ アウトカメラあり/インカメラあり インターフェイス USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子 Bluetooth あり 5.0 内蔵マイク あり 容量(GB) 64GB ストレージ eMMC 無線LAN あり ac/a/b/g/n カードスロット あり microSDカード
スマートバンド aiwa band (心拍・血中酸素計測 / 暑熱リスク検出 / スマートフォン連携 / IP67対応) aiwa(アイワ) 翌日出荷
独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。
熱中症リスクが高くなる「暑熱環境下」で活動する際にリスクを検出して表示。
用途 熱中症・熱中・猛暑・猛暑対策 材質 ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン 対応OS iOS10以上Andorid 5.1以上 機能 スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応 充電時間 約1.5時間 電池 内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh ディスプレイ 1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶 解像度 240 × 456ピクセル、 326PPI 防塵防水性能 IP67 充電方式 マグネット式充電 関連資料 aiwa bandで熱中症対策義務化に向けた対策を!商品紹介資料(3.1MB) Bluetooth Bluetooth 5.2 待機時間 通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間 最大輝度(cd/m2 ) 450 タッチスクリーン 指紋防止コーティング強化ガラス