LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型レコードプレーヤー。ボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能。レコードの送り/戻しもレバー操作で安心。耐久性に優れたダイヤモンド針を採用。5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめる。Bluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめる。Bluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能。3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続
用途レコードプレーヤー フルオート ターンテーブルユニット レコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth シンプル
仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、EPドーナツ盤アダプター
適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応
質量(kg)2.9
色ブラック
出力(W)スピーカー:5×2
消費電力(W)13.5
電源ACアダプター (50/60Hz)
定格電圧(V)9
定格電流(A)1.5
機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×35×14(ダストカバー解放時高さ:約33.5)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型縦型ターンテーブル。ボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能。3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続。レコードの送り/戻しもレバー操作で安心。耐久性に優れたダイヤモンド針を採用。5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめる。Bluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめる。Bluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能
用途フルオート 縦型 フルオート リピートターンテーブル ターンテーブルユニットレコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth
仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10
付属品付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、レコード固定用アダプター(EP盤対応)
適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応
質量(kg)2.2
色シルバー
出力(W)スピーカー:5×2
消費電力(W)13.5
電源ACアダプター (50/60Hz)
定格電圧(V)9
定格電流(A)1.5
機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×21×31
待機電力(W)0.1
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード