4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度 付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付) 有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素 ディスプレイ10.1 解像度1280×800ドット 防塵防水性能防水なし / 防塵なし スピーカー1.0W ×2 OSAndroid14 Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり Bluetoothあり 5.0 内蔵マイクあり 容量(GB)32 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USBType-C(2.0) ×1 オフィスソフトなし
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52 質量(g)約490 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V) メモリー4GB 連続使用可能時間最大約5時間 ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度1280×800px 使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2 OSandroid 12 画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 内蔵マイク内蔵×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Android13にMediaTek Helio G99 8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音質にこだわったDolby ATOMSに対応した4スピーカー搭載aiwaタブレット
仕様●CPU詳細:Mediatek Helio G99 OctaCore●メインメモリ:6GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度、ジャイロ 付属品ACアダプター / USBケーブル / イヤフォン、交換用イヤーピース / スタートガイド(保証書添付) 有効画素数インカメラ:500万画素、アウトカメラ:1300万画素 ディスプレイ10.3 解像度2000×1200ドット 防塵防水性能防水なし / 防塵なし スピーカー1W ×4 (Dolby Atmos対応) OSAndroid13 Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり Bluetoothあり 5.2 内蔵マイクあり 容量(GB)128 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USBType-C(2.0) ×1 オフィスソフトなし
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

ワコムの特許技術EMRディスプレイを搭載。付属する特許技術EMRプロトコル専用ペンを利用することで、タブレットのディスプレイ上で、紙の上のような自然な書き心地を実現します。仕事・学習・趣味など幅広い用途で活躍します。パワフルなオクタコアCPU、USB PD充電対応、ジャイロセンサーやEコンパスなどセンサー類も充実の10.1インチAndroidタブレット。(※付属のペンはEMRプロトコル対応専用ペンとなります。EMR対応ディスプレイ以外ではご使用できません。)
仕様●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:8000mAh●本体サイズ(D):10mm●本体サイズ(W):244mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:タッチペン、AC電源アダプター、スタートガイド(保証書つき)●タッチパネル:対応●WiMAX:なし●SIM情報:なし●防水/防塵:なし●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSDカード●センサ:加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、Eコンパス●電気通信事業法備考:本体●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●その他インターフェース:microSDカードスロット、3.5mmイヤホンジャック●ハードウェアキーボード:あり 78キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続●インストールOS詳細:Android 14●CPU詳細:MediaTek Helio G99●ディスプレイサイズ:10.1型●電波法:適合●有効画素数(インカメラ):500万画素●ディスプレイ詳細:10.1インチ 液晶ディスプレイ(付属タッチペンで操作可能(EMR方式))●メインメモリ:6●WWAN:なし●電波法備考:本体●本体サイズ(H):160mm●有効画素数(アウトカメラ):500万画素 本体質量(g)560 解像度1920×1200ドット スピーカー1W 8Ω×2 Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり Bluetoothあり 5.3 内蔵マイクあり 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n セキュリティ機能なし USBType-Cポート(USB 2.0、USB PD対応)×1 オフィスソフトなし
1台
80,980 税込89,078
翌日出荷