15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度 付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付) 有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素 ディスプレイ10.1 解像度1280×800ドット 防塵防水性能防水なし / 防塵なし スピーカー1.0W ×2 OSAndroid14 Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり Bluetoothあり 5.0 内蔵マイクあり 容量(GB)32 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USBType-C(2.0) ×1 オフィスソフトなし
1個
18,980 税込20,878
当日出荷


Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド ブラック 質量(g)615/キーボード:440 タイプ【キー】パンタグラフ 電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W 接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピン センサー加速度センサー 対応タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く) 有効画素数【イン・アウト】500万画素 外部出力microHDMI ×1 バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 キー数78キー(日本語入力キーボード) メモリー4GB ディスプレイ10.5インチIPS液晶 解像度1920×1280ドット 使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと) 使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz) スピーカー1W 8Ω×2 OSWindows11 Pro 64bit Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子 Bluetoothあり 5.0 内蔵マイクあり 容量(GB)64GB ストレージeMMC 無線LANあり ac/a/b/g/n カードスロットあり microSDカード
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

1台
2,798 税込3,078
翌日出荷

1台
5,098 税込5,608
翌日出荷

aiwaタブレットGタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
対応機種aiwaタブレットGタイプ
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷

Wacomの特許技術を使用し、複数のプロトコルに対応した【aiwa pen】。マルチプロトコル対応でペアリング不要・長時間使用可能なため、これ一本でPCやタブレットなどデバイスを選ばず複数のデバイスで対応可能。わざわざペンを持ち替える必要がありません。ペアリング不要でMicrosoft Surfaceシリーズなど様々なPC・タブレットでご利用いただけます。4096段階の筆圧検知と傾き検知により、線の強弱もニュアンスも正確に反映され、極細1.5mmペン先で細かな操作もストレスフリー。パームリジェクション対応で、手をついて描いても誤操作なし。たった11gの軽量で長時間使っても疲れにくい。1回の充電で最大90時間使用可能。突然の電池切れにも悩まされません。対応プロトコル: MPP 2.0、 AES 1.0/2.0、 USI 1.0/2.0、 WGP ※surface全機種及び対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。
仕様●傾き検知:対応●充電電圧/電流:5V/110mA●筆圧検知:4,096段階 連続使用時間(時間)約90 バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池 使用環境温度 : 5℃~40℃湿度 : 最大80%(結露なきこと) 充電時間(時間)約1 対応プロトコルMPP 2.0、AES 1.0/2.0、USI 1.0/2.0、WGP 充電端子USB Type-C
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷

1台
2,598 税込2,858
翌日出荷

大画面12.6inc 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Home 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで、外出先でのビジネスユースに最適なほか、動画視聴といったエンタメも楽しめます。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
サイズ(inch)12.6インチ OSWindows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit 容量(GB)28GB(M.2 PCIe SSD)
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

aiwaタブレットHタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷

aiwa tab AE10用キーボード。無段階に調整可能な本体を固定できるスタンドにもなります。
1台
9,198 税込10,118
翌日出荷

コンパクトなボディにIntel CPUを搭載し、高速かつ安定した無線LAN 802.11 axに対応。耐久性に優れた設計で、持ち運びに最適。MIL-STD-810H規格準拠の落下テストに合格し、さらに温度、衝撃、振動、耐久性、防水などに関する各種の厳しいテストをクリアしています。日常の衝撃や振動も問題ありません。ディスプレイは360°回転可能なコンバーチブル型設計。多様なスタイルに自在に変形させることで従来のノートパソコンよりも柔軟な使い方が可能です。テントスタイルで動画視聴、タブレットスタイルでお絵描き、ノートパソコンスタイルで仕事など、用途に合わせてお使いいただけます。バッテリーは安心の長時間駆動で、どこでも快適に作業ができます。
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

1台
729 税込802
8日以内出荷

ワコムの特許技術EMRディスプレイを搭載。付属する特許技術EMRプロトコル専用ペンを利用することで、タブレットのディスプレイ上で、紙の上のような自然な書き心地を実現します。仕事・学習・趣味など幅広い用途で活躍します。パワフルなオクタコアCPU、USB PD充電対応、ジャイロセンサーやEコンパスなどセンサー類も充実の10.1インチAndroidタブレット。(※付属のペンはEMRプロトコル対応専用ペンとなります。EMR対応ディスプレイ以外ではご使用できません。)
仕様●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:8000mAh●本体サイズ(D):10mm●本体サイズ(W):244mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:タッチペン、AC電源アダプター、スタートガイド(保証書つき)●タッチパネル:対応●WiMAX:なし●SIM情報:なし●防水/防塵:なし●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSDカード●センサ:加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、Eコンパス●電気通信事業法備考:本体●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●その他インターフェース:microSDカードスロット、3.5mmイヤホンジャック●ハードウェアキーボード:あり 78キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続●インストールOS詳細:Android 14●CPU詳細:MediaTek Helio G99●ディスプレイサイズ:10.1型●電波法:適合●有効画素数(インカメラ):500万画素●ディスプレイ詳細:10.1インチ 液晶ディスプレイ(付属タッチペンで操作可能(EMR方式))●メインメモリ:6●WWAN:なし●電波法備考:本体●本体サイズ(H):160mm●有効画素数(アウトカメラ):500万画素 本体質量(g)560 解像度1920×1200ドット スピーカー1W 8Ω×2 Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり Bluetoothあり 5.3 内蔵マイクあり 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n セキュリティ機能なし USBType-Cポート(USB 2.0、USB PD対応)×1 オフィスソフトなし
1台
80,980 税込89,078
8日以内出荷

Android13に8コアCPU、メモリ4GB+ストレージ64GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき) グレー 質量(g)約500 電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 メモリー4GB ディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター 解像度画面:1920×1200px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4) スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応) OSAndroid 13 マイク/スピーカーマイク:内蔵×1 インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R)5.0 カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF) ストレージ64GB 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷