カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • aiwa(アイワ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(576)
  • TAKEGAWA(武川)(134)
  • ホンダ(73)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • ニッサン(39)
  • エスコ(26)
  • OVER RACING(22)
  • スズキ(19)
  • MAD MAX(マッドマックス)(19)
  • A&D(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • サンドビック(14)
  • KYOCERA AVX(14)
  • KIJIMA(キジマ)(12)
  • KITACO(12)
  • 東京発条製作所(12)
  • 東洋リントフリー(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja4」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペン aiwa(アイワ)aiwa pen マルチプロトコル対応タッチペンaiwa(アイワ)
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
Wacomの特許技術を使用し、複数のプロトコルに対応した【aiwa pen】。マルチプロトコル対応でペアリング不要・長時間使用可能なため、これ一本でPCやタブレットなどデバイスを選ばず複数のデバイスで対応可能。わざわざペンを持ち替える必要がありません。ペアリング不要でMicrosoft Surfaceシリーズなど様々なPC・タブレットでご利用いただけます。4096段階の筆圧検知と傾き検知により、線の強弱もニュアンスも正確に反映され、極細1.5mmペン先で細かな操作もストレスフリー。パームリジェクション対応で、手をついて描いても誤操作なし。たった11gの軽量で長時間使っても疲れにくい。1回の充電で最大90時間使用可能。突然の電池切れにも悩まされません。対応プロトコル: MPP 2.0、 AES 1.0/2.0、 USI 1.0/2.0、 WGP ※surface全機種及び対応プロトコル搭載製品全てで動作することを保証するものではございません。
仕様●傾き検知:対応●充電電圧/電流:5V/110mA●筆圧検知:4,096段階連続使用時間(時間)約90バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用環境温度 : 5℃~40℃湿度 : 最大80%(結露なきこと)充電時間(時間)約1対応プロトコルMPP 2.0、AES 1.0/2.0、USI 1.0/2.0、WGP充電端子USB Type-C
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
aiwaタブレットPC用フィルム Hタイプ(10.1インチ用) aiwa(アイワ)aiwaタブレットPC用フィルム Hタイプ(10.1インチ用)aiwa(アイワ)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
aiwaタブレットHタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
aiwa tab AE10用キーボード aiwa(アイワ)aiwa tab AE10用キーボードaiwa(アイワ)
9,198税込10,118
1台
翌日出荷
aiwa tab AE10用キーボード。無段階に調整可能な本体を固定できるスタンドにもなります。
aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab AE10 10.1インチタブレットPCaiwa(アイワ)
80,980税込89,078
1台
翌日出荷
ワコムの特許技術EMRディスプレイを搭載。付属する特許技術EMRプロトコル専用ペンを利用することで、タブレットのディスプレイ上で、紙の上のような自然な書き心地を実現します。仕事・学習・趣味など幅広い用途で活躍します。パワフルなオクタコアCPU、USB PD充電対応、ジャイロセンサーやEコンパスなどセンサー類も充実の10.1インチAndroidタブレット。(※付属のペンはEMRプロトコル対応専用ペンとなります。EMR対応ディスプレイ以外ではご使用できません。)
仕様●電気通信事業法:適合●バッテリ容量:8000mAh●本体サイズ(D):10mm●本体サイズ(W):244mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:タッチペン、AC電源アダプター、スタートガイド(保証書つき)●タッチパネル:対応●WiMAX:なし●SIM情報:なし●防水/防塵:なし●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSDカード●センサ:加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、ホールセンサー、Eコンパス●電気通信事業法備考:本体●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●その他インターフェース:microSDカードスロット、3.5mmイヤホンジャック●ハードウェアキーボード:あり 78キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続●インストールOS詳細:Android 14●CPU詳細:MediaTek Helio G99●ディスプレイサイズ:10.1型●電波法:適合●有効画素数(インカメラ):500万画素●ディスプレイ詳細:10.1インチ 液晶ディスプレイ(付属タッチペンで操作可能(EMR方式))●メインメモリ:6●WWAN:なし●電波法備考:本体●本体サイズ(H):160mm●有効画素数(アウトカメラ):500万画素本体質量(g)560解像度1920×1200ドットスピーカー1W 8Ω×2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.3内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11nセキュリティ機能なしUSBType-Cポート(USB 2.0、USB PD対応)×1オフィスソフトなし
11.6インチ aiwa Chromebook S11 aiwa(アイワ)11.6インチ aiwa Chromebook S11aiwa(アイワ)
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
コンパクトなボディにIntel CPUを搭載し、高速かつ安定した無線LAN 802.11 axに対応。耐久性に優れた設計で、持ち運びに最適。MIL-STD-810H規格準拠の落下テストに合格し、さらに温度、衝撃、振動、耐久性、防水などに関する各種の厳しいテストをクリアしています。日常の衝撃や振動も問題ありません。ディスプレイは360°回転可能なコンバーチブル型設計。多様なスタイルに自在に変形させることで従来のノートパソコンよりも柔軟な使い方が可能です。テントスタイルで動画視聴、タブレットスタイルでお絵描き、ノートパソコンスタイルで仕事など、用途に合わせてお使いいただけます。バッテリーは安心の長時間駆動で、どこでも快適に作業ができます。
コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ)コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCBaiwa(アイワ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌日出荷
aiwa tab WS12H Win11Home 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WS12H Win11Home 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
大画面12.6inc 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Home 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで、外出先でのビジネスユースに最適なほか、動画視聴といったエンタメも楽しめます。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
サイズ(inch)12.6インチOSWindows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit容量(GB)28GB(M.2 PCIe SSD)
aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Gタイプ(10.1インチ用) aiwa(アイワ)aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Gタイプ(10.1インチ用)aiwa(アイワ)
1,298税込1,428
1台
翌日出荷
aiwaタブレットGタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
対応機種aiwaタブレットGタイプ
aiwaタブレットPC用PUケース Fタイプ(10.1インチ用) aiwa(アイワ)aiwaタブレットPC用PUケース Fタイプ(10.1インチ用)aiwa(アイワ)
5,098税込5,608
1台
翌日出荷
aiwaタブレットFタイプの本体ケース。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px)aiwa(アイワ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素ディスプレイ10.1解像度1280×800ドット防塵防水性能防水なし / 防塵なしスピーカー1.0W ×2OSAndroid14Webカメラアウトカメラあり / インカメラありBluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)32無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11nUSBType-C(2.0) ×1オフィスソフトなし
aiwa タブレット/スマートフォン用タッチペン aiwa(アイワ)aiwa タブレット/スマートフォン用タッチペンaiwa(アイワ)
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
aiwaタブレットで使用できるタッチペン
aiwa tab AS10-2(4) (MT8788 OctaCore/4GB/64GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし) aiwa(アイワ)aiwa tab AS10-2(4) (MT8788 OctaCore/4GB/64GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし)aiwa(アイワ)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
Android13に8コアCPU、メモリ4GB+ストレージ64GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)グレー質量(g)約500電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2Aセンサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く)バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。メモリー4GBディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター解像度画面:1920×1200px使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4)スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応)OSAndroid 13マイク/スピーカーマイク:内蔵×1インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロットBluetoothBluetooth(R)5.0カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF)ストレージ64GB無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Aタイプ(非光沢) aiwa(アイワ)aiwaタブレットPC用画面保護フィルム Aタイプ(非光沢)aiwa(アイワ)
729税込802
1台
8日以内出荷
aiwaタブレットAタイプ用の液晶パネルを保護する専用フィルム。最新の対応機種は製品ページ(商品URL)にてご確認ください。
aiwaタブレットPC用PUケース Bタイプ(8インチ用) aiwa(アイワ)aiwaタブレットPC用PUケース Bタイプ(8インチ用)aiwa(アイワ)
2,598税込2,858
1台
8日以内出荷
JA2-TBA0801-CSと同等製品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら