カテゴリ

  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • aiwa(アイワ)
  • エレコム(9)
  • エスエスエーサービス(5)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • Vodaview(3)
  • Beat-Sonic(2)
  • アイネックス(2)
  • StarTech.com(5)
  • 変換名人(4)
  • ホーリック(4)
  • カモン(3)
  • 共立電子産業(5)
  • Tether Tools(4)
  • RS PRO(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • 八洲光学工業(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • GUIDE SENSMART(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microhdmi」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
aiwa cam B4K aiwa(アイワ)aiwa cam B4Kaiwa(アイワ)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
4K解像度で思い出の瞬間を逃さないデュアルモニター装備のアクションカメラ。防水防塵ケースや予備バッテリー、記録用SDカードをはじめとした豊富なアクセサリーをパッケージ
質量(g)約97(電池含む)形式画像:JPGレンズ広角100°外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×33×43.8連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:約1.5~2機能手ブレ補正(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)、ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、上下反転モード、自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、対応スマートフォンアプリからの操作バッテリーリチウム充電池(1,050mAh/3.7V)ディスプレイリアディスプレイ:2.0インチIPS液晶(タッチパネル)/フロントディスプレイ:1.3インチ液晶解像度静止画:24M(5,664×4,248)/ 20M(5,120×3,840)/16M(4,608×3,456)/ 13M(4,160×3,200)/8M(3,264×2,448)動画:4K(3,840×2,160)60fps/30fps2.7K(2,688×1,520)30fps、1080P(1,920×1,080)120fps/60fps/30fps、720P(1,280×720)240fps/120fps/60fps/30fps使用環境温度(℃)-30 ~60焦点距離(mm)2.262充電時間(時間)約1.5※使用状況や環境により変化する場合があります。動画MP4F値F2.4撮影モード静止画:通常撮影、自動撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大30秒)動画:通常撮影、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、分割(ループ)撮影使用環境湿度(%)最大 70(結露なきこと)インターフェイスUSB type-Cポート (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット・ microHDMIポートイメージセンサー1,200万画素 CMOSセンサー対応SDカードmicroSDカード(U1~U3、256GBまで)