Android13に8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
質量(g)約500
電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
ディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター
解像度画面:1920×1200px
使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4)
スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応)
OSAndroid 13
マイク/スピーカーマイク:内蔵×1
インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット
BluetoothBluetooth(R)5.0
カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF)
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
Android13にMediaTek Helio G99 8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音質にこだわったDolby ATOMSに対応した4スピーカー搭載aiwaタブレット
仕様●CPU詳細:Mediatek Helio G99 OctaCore●メインメモリ:6GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度、ジャイロ
付属品ACアダプター / USBケーブル / イヤフォン、交換用イヤーピース / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数インカメラ:500万画素、アウトカメラ:1300万画素
ディスプレイ10.3
解像度2000×1200ドット
防塵防水性能防水なし / 防塵なし
スピーカー1W ×4 (Dolby Atmos対応)
OSAndroid13
Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり
Bluetoothあり 5.2
内蔵マイクあり
容量(GB)128
無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USBType-C(2.0) ×1
オフィスソフトなし
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
手軽に使える乾電池式ICレコーダー。ボタン一つで録音開始するシンプルな操作。スリムデザインで持ち運び便利。USB接続でデータ転送(Type-C)。スピーカー音声出力:100mW。外部MicroSD対応。入力端子:マイク入力端子(Φ3.5mm)×1。出力端子:イヤホン端子(Φ3.5mm)×1。液晶サイズ:23mm×23mm。消費電力:0.4W(再生)。連続使用時間(録音):最長約70時間。録音形式:MP3/WAV【MP3】32kbps/580時間、64kbps/290時間、128kbps/165時間、192kbps/97時間【WAV】512kbps/36時間、768kbps/24時間、1024kbps/18時間、1536kbps/12時間。リピート機能:全リピート、1リピート、シャッフル。時間経過表示(日付・時間表示機能)。定時録音効果(1回、毎日、日時指定)。イコライザー機能(ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ)。ホールドスイッチ搭載
用途ボイスレコーダー 録音 乾電池 高音質 MicroSD対応 コンパクト シンプル
付属品取扱説明書(保証書)、USBケーブル/Cポート、イヤホン、単4形乾電池×2本
材質ABS樹脂、アルミニウム
質量(g)38.3
電源単4形乾電池×2本
メモリー内蔵:8GB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×1.9×11
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
仕様●インストールOS詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●CPU詳細:Android15●メインメモリ:Allwinner A537●ストレージタイプ:4GB(+4GB仮想メモリ)●ストレージ容量:eMMC●ディスプレイ詳細:128GB●ディスプレイサイズ:10.1インチ●解像度:10.1型●タッチパネル:1280×800ドット●外部ディスプレイ出力:対応●メモリカードスロット:なし●無線LAN:あり microSD●WiMAX:あり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n●WWAN:なし●Bluetooth:なし●USB:あり 5.4●その他インターフェース:Type-Cポート●ハードウェアキーボード:3.5mmイヤフォンジャック●センサ:なし●内蔵マイク:加速度センサー●スピーカー:あり●Webカメラ:1W 7Ωx2●セキュリティ機能:アウトカメラあり/インカメラあり●本体重量:なし●附属品:560g●電波法備考:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●電気通信事業法備考:本体●電波法:本体●電気通信事業法:適合●オフィスソフト:適合●本体サイズ(H):なし●本体サイズ(W):243mm●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(アウトカメラ):162mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●防水/防塵:500万画素●バッテリ容量:防水なし / 防塵なし●電気用品安全法(付属品等):6000mAh
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度
付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素
ディスプレイ10.1
解像度1280×800ドット
防塵防水性能防水なし / 防塵なし
スピーカー1.0W ×2
OSAndroid14
Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)32
無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USBType-C(2.0) ×1
オフィスソフトなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー
センサー加速度センサー
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAh
メモリー6GB
ディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)
解像度1920×1200px
使用CPUMediaTek Helio G81
OSAndroid 15
適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2
メモリーカード【microSD】1TBまで対応
BluetoothBluetooth(R) 5.0
音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1
カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)
ストレージ128GB
無線LAN802.11 ac / a / b / g / n
輝度(cd/m2)450
システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド
色ブラック
質量(g)615/キーボード:440
タイプ【キー】パンタグラフ
電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W
接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピン
センサー加速度センサー
対応タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)
有効画素数【イン・アウト】500万画素
外部出力microHDMI ×1
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
キー数78キー(日本語入力キーボード)
メモリー4GB
ディスプレイ10.5インチIPS液晶
解像度1920×1280ドット
使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)
使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)
スピーカー1W 8Ω×2
OSWindows11 Pro 64bit
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)64GB
ストレージeMMC
無線LANあり ac/a/b/g/n
カードスロットあり microSDカード
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット
仕様GPU:ARM Mali-G72 MP3
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付)
色midnight
質量(g)約330
電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×約9×約208(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V)
メモリー4GB
連続使用可能時間最大約6時間
ディスプレイ8インチIPS液晶モニター
解像度(画面)800×1280px
使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUMediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz)
充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2
OSAndroid(TM) 12
インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット
BluetoothBluetooth(R) 5.0
カメラ仕様フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF)
内蔵マイク内蔵 ×1
容量(GB)64
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
システム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
関連キーワード