3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52 質量(g)約490 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V) メモリー4GB 連続使用可能時間最大約5時間 ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度1280×800px 使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2 OSandroid 12 画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 内蔵マイク内蔵×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ビジネスもエンタメもこなす実用性。コンパクトながらいつでもどこでも頼れる一台。8.7インチのコンパクトボディでSIMフリー対応。コンパクトな8.7インチで340gと軽量だからこそ携帯性に優れた1台です。メールの確認やチャットの返信をする場合でも、スマホよりも大画面なので、見やすく操作しやすい1台です。プライベートでご活用いただく際にも、片手で持てるコンパクトサイズは移動中のマンガや動画鑑賞にも最適です。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える8.7インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ビジネスもエンタメもこなす実用性。日常使いにちょうどいいサイズでいつでもどこでも頼れる一台。スマホよりも大きな10.1インチディスプレイで、資料の確認や共有といった作業にもラクラク対応。10.1インチ&SIMフリーなので、ストレスなくWEB会議への参加やMAPの確認が可能です。カバンにすっぽり入るサイズでありながら大きな画面なので、マンガや動画鑑賞にも最適。Widevine L1対応でサブスク動画もHD画質で視聴できます。SIMフリー・DSDS対応で、日常使いに最適な10.1インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴できます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーなので、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷