絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,008件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスター

    パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
    用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
  • ガススプリング YCGタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YCGタイプ

    ユーエイキャスター
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
  • 低床式重荷重用キャスター固定 ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター固定

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大型機械・装置などの重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
  • ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式キャスター LHG型 ユーエイキャスター

    低床式キャスター LHG型

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスターストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
    形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    SG型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
    材質(車輪)ゴム(B入)仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車型式プレート式質量(kg)1.5車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])200[204.0]取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター K2シリーズ 固定式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状固定車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター ユーエイキャスター

    産業用キャスター

    ユーエイキャスター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
    材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

    HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車)

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)トラスコ品番379-6817形状自在車S質量(g)365車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    859税込945
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ER型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ER型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    材質(車輪)ナイロン形状固定型式ER型固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ナイロントラスコ品番379-7015形状自在車型式SJ型自在車質量(kg)0.78車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)83RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式SJT型自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    659税込725
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン形状自在型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ウレタン車) S ユーエイキャスター

    車輪(ウレタン車) S

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的に広く使用して頂いており、耐久力のある車輪です。
    用途一般用型式S型ウレタン材質(車輪)ウレタン穴径(Φmm)8.2
  • 車輪(白ナイロン車) S ユーエイキャスター

    車輪(白ナイロン車) S

    ユーエイキャスター
    379税込417
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    用途一般用型式S型ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)8.2ボス幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
    用途事務機器やイスなどに最適です。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • SR型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SR型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン形状固定車型式SR型固定車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
  • ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)

    ユーエイキャスター
    359税込395
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
    用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-6448材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
  • プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
  • プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9587材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
  • ねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    299税込329
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2863材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪

    ユーエイキャスター
    319税込351
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3145材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-6478材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)68アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車 ユーエイキャスター

    産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
  • PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスター

    PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

    ユーエイキャスター
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
    用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応