6ページ目:

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,013件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3246材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)380許容荷重(daN)38車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスターアルティメットウレタンキャスター 自在ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスターアングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-9597材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)57耐荷重最大51(kgf)取付高H(mm)96許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスターPシリーズ双輪・ねじ込み式ユーエイキャスター
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
ロック機構付きガススプリング ユーエイキャスターロック機構付きガススプリングユーエイキャスター
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング取付ブラケット ユーエイキャスターガススプリング取付ブラケットユーエイキャスター(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で耐久性に優れています。
用途機械など材質ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)仕上ブラケット:バレル研磨、ピン:生地RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
359税込395
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2864材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ガススプリング(YEGシリーズ) ユーエイキャスターガススプリング(YEGシリーズ)ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチール最小長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(YCGシリーズ) ユーエイキャスターガススプリング(YCGシリーズ)ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスターナイロンキャスター GRE型 固定ユーエイキャスター
109税込120
1個
当日出荷
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタンタイプ自在式軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3099材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)960タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32軸長L(mm)40関連資料(0.03MB)
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
529税込582
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2926材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン質量(g)185タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ガススプリング YCGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YCGタイプユーエイキャスター
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
PMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMR型キャスター 固定車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
低床式重荷重用キャスター固定 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター固定ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大型機械・装置などの重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車トラスコ品番484-2391タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)偏心(mm)26
J型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(耐油ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)耐油ゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
KB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付 ユーエイキャスターKB型 固定車(グレーゴム車輪)ストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
K型 固定車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
599税込659
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪)ユーエイキャスター
299税込329特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
差込式キャスター STF型 ユーエイキャスター差込式キャスター STF型ユーエイキャスター
569税込626特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター
重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車ストッパー付 75径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2433車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪ユーエイキャスター(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし偏芯E(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2468車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし取付高H(mm)79偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番809-3453車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 100径ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 100径ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
車輪幅(mm)28ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪 ユーエイキャスターステンレスキャスター自在車 100径ナイロン車輪ユーエイキャスター
4,698税込5,168
1個
20日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入)車トラスコ品番440-5609車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ24径差込式キャスター自在車 75径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在S付 75径 ゴム車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車トラスコ品番809-3537車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68パイプ径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター自在100径 ユーエイキャスターエラストマーキャスター自在100径ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
イージーロック 100径(H130)キャスター用 ユーエイキャスターイージーロック 100径(H130)キャスター用ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85)最高高さ(mm)135最低高さ(mm)117ストロークS(mm)20適正取付高H(mm)130トラスコ品番809-3450RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンユーエイキャスター
639税込703
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッパーなし
SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター