ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車)ユーエイキャスター(54件のレビュー)当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性