153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式LTF型 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ユーエイキャスターキャスター
軸径×軸長(mm)35×60 ストッパーなし パイプ径d(Φmm)35 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターキャスター
軸径×軸長(mm)35×60 ストッパー回転ストッパー付 パイプ径d(Φmm)35 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車輪幅(mm)26 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。 仕様パイプ差し込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン タイプ自在式 軸長L(mm)60 パイプ径d(Φmm)35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター差込式キャスター STF型
RoHS
車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター
1個
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2739 材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 軸長(mm)38 取付高H(mm)70 許容荷重(daN)40 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)50
1個
399 税込439
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷

材質(車輪)ナイロン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 トラスコ品番809-3535 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 パイプ径d(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番809-3529 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
869 税込956
当日出荷

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。 材質(車輪)ゴム 仕様パイプ差し込み式 材質(本体)スチール タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 金具仕上クロムメッキ仕上げ 軸長L(mm)60 パイプ径d(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。 材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 仕様パイプ差し込み式 材質(本体)スチール タイプ自在式(ストッパー付) 金具仕上クロムメッキ仕上げ 軸長L(mm)60 パイプ径d(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。 仕様パイプ差し込み式 材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)60 パイプ径d(Φmm)35
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2737 材質金具:スチール 軸径(Φmm)16 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)17 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)60 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)20 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)40
1個
329 税込362
翌日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-3321 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)61.2 取付高H(mm)128 軸径d(Φmm)22 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.05MB)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2740 材質本体:鉄、ゴム 形状自在車 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)70 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 適合パイプ外径(Φmm)22
1個
379 税込417
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロムメッキ ストッパーあり 軸長L(mm)38 適合パイプ外径(Φmm)18
1個
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器、厨房機器などに。 トラスコ品番364-0971 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)154 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)125
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-3335 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)61.2 取付高H(mm)128 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)100
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質(車輪)ゴム車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン SUS-ET型
RoHS
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具 荷重種別軽荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン LT型
RoHS
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式、ダブルベアリング 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
279 税込307
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 ストッパーなし 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
829 税込912
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在 型式LTF型自在車 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターキャスター
形状自在 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 取付高(mm)A=126、B=128 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 軸径×軸長(mm)35×60 ストッパーなし 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 許容荷重(daN)50 旋回半径R(mm)82 パイプ径d(Φmm)35 関連資料(0.05MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
969 税込1,066
10日以内出荷

ユーエイキャスターキャスター
形状自在 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 取付高(mm)A=126、B=128 金具仕上クロームメッキ 対辺(mm)21 軸径×軸長(mm)35×60 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)60 偏芯E(mm)31 許容荷重(daN)50 旋回半径R(mm)82 パイプ径d(Φmm)35 関連資料(0.05MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
819 税込901
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし パイプ径d(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)655 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.43MB)
1個
1,698 税込1,868
11日以内出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
959 税込1,055
11日以内出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番809-3532 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
11日以内出荷

関連カテゴリ