機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3454
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)106
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番437-2492
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)78×78
ストッパーなし
偏芯E(mm)17
旋回半径R(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。
機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
仕様自在式、プレート式
トラスコ品番149-2608
材質金具:スチール
質量(g)540
材質(車輪)強化ナイロン
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)81
取付ピッチY(mm)75
取付穴径P(mm)8.5
取付座A(mm)92
車輪径D(Φmm)60
取付ピッチX(mm)75
取付座B(mm)92
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番437-2506
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.5
取付寸法X×Y(mm)75×75
取付座A×B(mm)92×92
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3453
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番858-0584
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
質量(g)310
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
トラスコ品番858-0585
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
質量(g)240
2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番114-2897
質量(g)240
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)MCナイロン
材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
車輪幅(mm)38
取付ピッチY(mm)71
取付穴径P(mm)10.5
キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
トラスコ品番858-0585
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)99×54
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)80
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)85
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。
機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。
仕様プレート式
トラスコ品番149-2609
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(g)340
タイプ固定式
車輪幅(mm)25
取付ピッチY(mm)48
取付穴径P(mm)8.5
取付座A(mm)112
取付座B(mm)64
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3336
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)70×54
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番437-2514
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.5
取付寸法X×Y(mm)75×75
取付座A×B(mm)92×92
ストッパーなし
取付高H(mm)98
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)66
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2379
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)120
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)95
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2361
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)145
偏芯E(mm)65
旋回半径R(mm)116
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番809-3449
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)78×78
ストッパーなし
取付高H(mm)65
偏芯E(mm)20
旋回半径R(mm)49
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番809-3448
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)78×78
ストッパーなし
取付高H(mm)60
偏芯E(mm)20
旋回半径R(mm)49
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番114-2896
質量(g)310
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)64
取付穴径P(mm)6.5
材質(金具)スチール
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン
表面処理粉体塗装
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6
表面処理粉体塗装
旋回半径(mm)81
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトピッチ径(Φmm)2
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装
取付寸法(mm)70×70
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン
表面処理粉体塗装
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30
ボルト径寸法(Φmm)8
表面処理粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット対辺(mm)65
ボルトピッチ径(Φmm)2
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)
形状自在車
型式AF型
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード