「アルミ 台車」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
仕様プレート式
トラスコ品番404-7311
形状自在式
質量(kg)3.80
車輪幅(mm)45
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)144×144
ストッパーなし
偏芯E(mm)56
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)156
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,498
税込¥10,448
13日以内出荷
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ自在式
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ固定式
牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。
一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現!
牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止!
旋回時の負荷が約4割減!
用途牽引台車用
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー右ダブルストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ固定式(ストッパー付)
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパーなし
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。
また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。
また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番364-0414
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)
質量(kg)5.233
タイプ自在式
車輪幅(mm)45
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番363-8929
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)
質量(kg)5.421
タイプ固定式
車輪幅(mm)45
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
トラスコ品番404-1378
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)45
荷重設定:200daN、204kgf
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)120~105
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2000
取付座A(mm)144
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)120~105
取付座B(mm)144
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ自在式
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
トラスコ品番404-1403
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)45
荷重設定:200daN、204kgf
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)63~50
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2000
取付座A(mm)144
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)112~140
取付座B(mm)144
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
タイプ自在式
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン
タイプ固定式
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタン
タイプ固定式
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7275
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)144
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7276
材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ
材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
ストッパーあり(シングルストッパー)
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
車輪タイプ単輪
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ固定式
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kg。を実現(。Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7273
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)144
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)45
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
取付座A(mm)115
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)80
取付座B(mm)115
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ自在式
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番368-2843
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
質量(g)2600
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)38
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番378-2758
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン
質量(g)3600
タイプ自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)45
取付ピッチY(mm)105~120
取付穴径P(mm)11.5
取付座A(mm)144
関連資料(0.05MB)
取付座B(mm)144
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
金具仕上アルミダイカスト
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車
材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
金具仕上アルミダイカスト
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
関連キーワード