22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスターK2型 固定車(ゴム車輪)
エコ商品
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K2型固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3309 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3295 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番362-1586 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーあり 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)71~68 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)71~68
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3325 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番361-9953 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)168 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番362-1554 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)168 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3317 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番361-9937 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)168 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)53~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)112~100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番361-9951 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)168 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)53~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)112~100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番809-3491 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1600 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番158-6481 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロンホイルゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)30 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)90×90 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68~71 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68) 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)68~71
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番158-9669 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロンホイールゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)168 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)53~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56) 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)100~112
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番158-9587 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)168 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番158-6448 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロンホイルゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)30 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68~71 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68) 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)68~71 取付座B(mm)90
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番809-2815 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)45~50 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1200 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)110 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)80~90 取付座B(mm)75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番158-9590 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)102×102 取付高H(mm)168 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75) 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)75~80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 形状自在 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 取付高H(mm)190 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 形状自在車S 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)