27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロン トラスコ品番809-3463 質量(g)225 タイププレート式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.2 取付座A×B(mm)70×70 全高(mm)46.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)29 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2433 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3454 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)106 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ユーエイキャスターHG型 自在車(強化ナイロン車)
RoHS
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) トラスコ品番379-6809 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)50×50 取付座A×B(mm)64×64 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)51 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
欠品中

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) トラスコ品番379-6817 形状自在車S 質量(g)365 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)50×50 取付座A×B(mm)64×64 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3453 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-8021 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:強化ナイロン タイプ自在S付き 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)2.5 取付高H(mm)74 ねじTM20 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1000 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2417 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2450 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)103×52 取付座A×B(mm)123×72 ストッパーあり 取付高H(mm)106 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)57 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2441 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)91×47 取付座A×B(mm)111×67 ストッパーなし 取付高H(mm)92 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3336 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×54 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3337 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上 取付座A×B(mm)70×54 ストッパー 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ユーエイキャスター自在キャスター キョウカナイロン
RoHS
材質(車輪)強化ナイロン車 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)54×36 取付座A×B(mm)70×54 ストッパーなし 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入) 形状自在車 型式AF型 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別重荷重 質量(g)340 車輪幅(mm)28 ピッチ(mm)2 対辺(mm)30 ねじM16 ねじ長さ(mm)40 ストッパーなし 旋回半径R(mm)51 偏心(mm)25
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3549 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3553 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)90 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)56 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3557 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)100 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)61 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2468 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 取付高H(mm)79 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
13日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)91 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)強化ナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
3,598 税込3,958
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)43 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)90 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)99 車輪径D(Φmm)65 材質(ホイール)強化ナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,198 税込4,618
14日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)100 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)103 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)強化ナイロン 材質(取付部)スチール 色(車輪)ブラック
1個
4,398 税込4,838
14日以内出荷