ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.25
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)68
ねじ寸法T(mm)14
偏芯E(mm)22
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)30
旋回半径R(mm)47
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7317
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3131
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)126
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸長(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸長(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ねじTUNF1/2
軸長L(mm)14
ねじ山20山
RoHS指令(10物質対応)対応
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5234
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています
ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します
軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています
材質(車輪)ウレタン車輪
トラスコ品番809-3073
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています
材質(車輪)ナイロン
トラスコ品番809-3158
関連資料(0.03MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質(車輪)ウレタン車
長さ(mm)14
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
対辺(mm)21
ストッパーダブルストッパー付
偏芯E(mm)30
旋回半径R(mm)83
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
¥3,698
税込¥4,068
20日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7309
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)89
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥819
税込¥901
翌日出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番440-5226
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)10
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)126
ねじTW3/4
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)100
ねじ山10山
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーなし
荷重種別軽荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
金具仕上ステンレス
キャスタータイプねじ込み式キャスター
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)
対辺(mm)17
ピッチ/山(mm)1.75
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)17
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様ねじ込み式タイプ、自在車
対辺(mm)17
ピッチ/山(mm)1.75
ストッパーなし
偏芯E(mm)17
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー車
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車
仕様ねじ込み式
形状自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
ストッパーなし
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式、ダブルベアリング
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具
荷重種別軽荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ねじTM12
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3095
形状自在式
材質(車輪)ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)2
ストッパー○
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
長さ(mm)40
形状自在
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ベアリングダブルベアリング
偏芯E(mm)32
キャスタータイプねじ込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
長さ(mm)14
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3093
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])120[122.4]
取付高H(mm)134
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)1200
車輪径D(Φmm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番158-9597
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)57
耐荷重最大51(kgf)
取付高H(mm)96
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ