26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3454 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)106 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3453 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
材質(車輪)ナイロン トラスコ品番858-0584 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)310 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
トラスコ品番858-0585 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)240 2018年トラスコ掲載ページ2 0799
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番809-3448 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)64×64 取付座A×B(mm)78×78 ストッパーなし 取付高H(mm)60 偏芯E(mm)20 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ユーエイキャスターアジャスターフット付キャスター HG-AF型
エコ商品
車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。
材質(車輪)MCナイロン 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ 車輪幅(mm)38 取付ピッチY(mm)71 取付穴径P(mm)10.5
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番149-2608 材質金具:スチール 質量(g)540 材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)81 取付ピッチY(mm)75 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)92 車輪径D(Φmm)60 取付ピッチX(mm)75 取付座B(mm)92
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 トラスコ品番858-0585 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)99×54 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(daN)80 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)85
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様プレート式 トラスコ品番149-2609 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン 質量(g)340 タイプ固定式 車輪幅(mm)25 取付ピッチY(mm)48 取付穴径P(mm)8.5 取付座A(mm)112 取付座B(mm)64
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3336 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×54 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番437-2514 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.5 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)92×92 ストッパーなし 取付高H(mm)98 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)66 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2379 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)120 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)95 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番437-2506 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.5 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)92×92 ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番437-2492 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)64×64 取付座A×B(mm)78×78 ストッパーなし 偏芯E(mm)17 旋回半径R(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2361 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)145 偏芯E(mm)65 旋回半径R(mm)116 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

材質(車輪)ゴム トラスコ品番114-2896 質量(g)310 車輪幅(mm)21 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)64 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(車輪)ゴム トラスコ品番114-2897 質量(g)240 車輪幅(mm)21 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番809-3449 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)64×64 取付座A×B(mm)78×78 ストッパーなし 取付高H(mm)65 偏芯E(mm)20 旋回半径R(mm)49 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入) 形状自在車 型式AF型 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイプアジャスター付キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪幅(mm)30 ボルト径寸法(Φmm)8 表面処理粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 ナット対辺(mm)65 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
ボルト径寸法(Φmm)6 表面処理粉体塗装 旋回半径(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応 ボルトピッチ径(Φmm)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
表面処理粉体塗装 取付寸法(mm)70×70 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)