206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ねじTM12
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2909 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン ストッパーあり ねじTM12
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪径D(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式LTF型 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3246 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)380 許容荷重(daN)38 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3305 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 形状自在式 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ仕上 ストッパー 取付高H(mm)126 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm)28 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番364-0415 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入) 質量(kg)5.804 タイプ自在式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途機械装置として その他低床重荷重 適合車輪品番:H-65AU 種別車輪:AU、金具:HSG-S型 材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール 幅(mm)ボス:43 取付部:シルバー、車輪:ネイビー 取付プレート式 径(Φmm)車輪:65 穴径(Φmm)車輪:12 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリング ケース入数12 取付寸法(mm)63×63 仕上本体:三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 機能自在/固定 取付穴径(Φmm)8.8 許容荷重300/306(daN/kgf) 取付高H(mm)90 取付座(mm)82×82 車幅(mm)38 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 旋回半径R(mm)99
1個
3,898 税込4,288
14日以内出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2926 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン 質量(g)185 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
529 税込582
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番247-4236 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーあり 取付高H(mm)103 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)9.5 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)63
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3240 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン(B入) ストッパーあり 車輪径D(Φmm)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3074 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ねじピッチ(mm)2.5 取付高H(mm)134 ねじTM20 軸長L(mm)40 許容荷重(daN)100 車輪径D(Φmm)100 ねじ山2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3097 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) 質量(g)870 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 軸長L(mm)40 関連資料(0.03MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ウレタン ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3197 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)97 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

ユーエイキャスターLG型 自在車(ウレタン・ダブルベアリング)
エコ商品
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)ウレタン 荷重種別軽荷重 質量(g)150 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
449 税込494
9日以内出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)ウレタン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)79 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 材質(ホイール)アルミ 材質(取付部)スチール 色(車輪)ネイビー
1個
3,298 税込3,628
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターSG型キャスター(自在車・プレート式)
エコ商品
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番484-2391 タイプペダル式シングルストッパー付 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 旋回半径R(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 偏心(mm)26
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

用途機械装置 仕様低床重荷重 取付部:シルバー 材質(車輪)ウレタン(B入) 取付方式プレート式 穴径(Φmm)車輪:12 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ボス幅(mm)42 キャスター自在 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング 仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])300[306] 取付高H(mm)100 車幅(mm)W:38 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)103 車輪径D(Φmm)75 材質(ホイール)アルミ 材質(取付部)スチール 色(車輪)ネイビー
1個
4,898 税込5,388
14日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5846 長さ(mm)40 車輪幅(mm)26 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
12日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5501 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
20日以内出荷

車輪幅(mm)28 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)