カテゴリ

  • 物流用品(769)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(91)
  • TRUSCO(1,184)
  • ハンマーキャスター(1,089)
  • エスコ(640)
  • 東海キャスター(604)
  • SISIKU(シシク)(300)
  • サカエ(255)
  • ナンシン(231)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(229)
  • 金沢車輌(217)
  • ヨドノ(156)
  • RS PRO(91)
  • テンテキャスター(88)
  • 花岡車輌(85)
  • エム・あい(82)
  • 石川製作所(80)
  • ワコーパレット(74)
  • LAMP(スガツネ工業)(71)
  • SAMSONG(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(613)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター 車輪 自在」の検索結果

771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型 ユーエイキャスタープレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型ユーエイキャスター
34,980税込38,478
1個
当日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1147材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型 ユーエイキャスタープレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型ユーエイキャスター
33,980税込37,378
1個
当日出荷
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1146材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
6,698税込7,368
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
5,198税込5,718
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
6,798税込7,478
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径 強化ナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
3,598税込3,958
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,198税込4,618
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 50径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径フェノール車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 65径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 65径フェノール車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在 ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。タイプ自在式
IoTセンサキャスターEOタイプ/自在 ユーエイキャスターIoTセンサキャスターEOタイプ/自在ユーエイキャスター
38,980税込42,878
1個
69日以内出荷
キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
用途台車、カート等の動線分析に。タイプ自在式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
639税込703
1個
翌日出荷から9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ユーエイキャスター
8,698税込9,568
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
519税込571
1個
9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付ユーエイキャスター
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9347材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N[kgf])408許容荷重(daN)400取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)105~120取付座B(mm)144
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ユーエイキャスター
869税込956
1個
9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式ねじピッチ(mm)2ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)600許容荷重(N[kgf])61.2許容荷重(daN)60ねじ山2
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
979税込1,077
1個
9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ユーエイキャスター
6,898税込7,588
1個
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式
重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
用途機械装置としてその他低床重荷重適合車輪品番:H-65AU種別車輪:AU、金具:HSG-S型材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール幅(mm)ボス:43取付部:シルバー、車輪:ネイビー取付プレート式径(Φmm)車輪:65穴径(Φmm)車輪:12ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリングケース入数12取付寸法(mm)63×63仕上本体:三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー機能自在/固定取付穴径(Φmm)8.8許容荷重300/306(daN/kgf)取付高H(mm)90取付座(mm)82×82車幅(mm)38偏芯E(mm)22色(本体)シルバー旋回半径R(mm)99関連資料(0.05MB)
双輪 ユーエイキャスター双輪ユーエイキャスター
319税込351
1個
7日以内出荷
材質(ホイル)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ自在取付方式プレート式取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5取付座A×B(mm)38×38金具PT型取付部シルバー取付穴径P(mm)5色(本体)ブラック材質(金具)樹脂材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3325材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側) ユーエイキャスタープレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)ユーエイキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ユーエイキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレス製キャスター 自在車 ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレス製キャスター 自在車 ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-3491材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1600取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
819税込901
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)ユーエイキャスター
359税込395
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
539税込593
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら