280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスター自在キャスター ゴム アングル
RoHS
アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)82 車輪鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質(車輪)エラストマー車 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)86 車輪鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
2,198 税込2,418
欠品中

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2909 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3095 形状自在式 材質(車輪)ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)2 ストッパー 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7275 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)144 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 取付座A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)67~74 取付座B(mm)95
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 形状自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm)28 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 形状自在式 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ仕上 ストッパー 取付高H(mm)126 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7276 材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ 材質(車輪)アルティメットウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーあり(シングルストッパー) 取付高H(mm)144 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)250 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)67~74 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3240 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ自在式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式SG型自在車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8048 材質金具:ステンレス 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴム ストッパーなし
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)