66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴム トラスコ品番858-0567 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム 質量(kg)8.555 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番809-2986 質量(kg)3 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付寸法X×Y(mm)112×63 取付座A×B(mm)151×102 ストッパー左回転ストッパー付 取付高H(mm)250 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ固定式
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ウレタン トラスコ品番858-0570 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン 質量(kg)7 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0688
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 動画あり
金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PMS-200AW アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用)  自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 トラスコ品番404-7311 形状自在式 質量(kg)3.80 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)144×144 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,498 税込10,448
13日以内出荷

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番378-2758 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルアルティメットウレタン 質量(g)3600 タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)45 取付ピッチY(mm)105~120 取付穴径P(mm)11.5 取付座A(mm)144 関連資料(0.05MB) 取付座B(mm)144
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル 金具仕上アルミダイカスト ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 動画あり
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状自在式(ダブルストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ ストッパー右ダブルストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 動画あり
牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 形状自在式(ダブルストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ ストッパー右ダブルストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ自在式
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3394 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 車輪径D(Φmm)200 特性静音 関連資料(0.02MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
26日以内出荷

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5668 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ固定式
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5714 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11.5 取付寸法X×Y(mm)112×63 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
20日以内出荷

材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3393 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2758 材質本体:スチール 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) タイプ固定式(ストッパー付) 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーレバー式シングルストッパー 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 動画あり
牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。 一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現! 牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止! 旋回時の負荷が約4割減!
用途牽引台車用 材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー右ダブルストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 動画あり
高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式 形状自在式(ダブルストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ ストッパー右ダブルストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパー左ダブルストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5544 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5676 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5595 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11.5 取付寸法X×Y(mm)112×63 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5552 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)250 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 車輪径D(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷

用途重量台車 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン タイプ固定式(ストッパー付)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式
1個
7,998 税込8,798
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式
1個
8,698 税込9,568
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番809-2987 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付寸法X×Y(mm)112×63 取付座A×B(mm)151×102 ストッパー右回転ストッパー付 取付高H(mm)250 車輪径D(Φmm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
14日以内出荷