カテゴリ

  • 物流用品(82)
    • ストッパーなしねじ込み式キャスター(39)
    • ストッパーありねじ込み式キャスター(38)
    • ストッパーなし差し込み式キャスター(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(2)
  • ハンマーキャスター(50)
  • ナンシン(36)
  • 東信製作所(22)
  • 東海キャスター(21)
  • TRUSCO(24)
  • ワコーパレット(12)
  • エスコ(15)
  • 東正車輛(6)
  • ワコー(2)
  • 山金工業(72)
  • サカエ(23)
  • 東京パーツセンター(8)
  • 岡本工機(7)
  • SAMSONG(6)
  • 栃木屋(5)
  • SISIKU(シシク)(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • オーエッチ工業(3)
ねじの呼び
  • M12(77)
車輪径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(39)
  • 60(3)
  • 65(33)
  • 75(35)
  • 100(37)
  • 125(6)
許容荷重(daN)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(5)
  • 30(16)
  • 35(1)
  • 38(6)
  • 40(21)
  • 45(6)
  • 50(23)
  • 60(36)
  • 70(16)
  • 80(6)
  • 100(7)
材質(車輪)
  • ウレタン(23)
  • エラストマー(10)
  • ゴム(18)
  • ナイロン(31)
取付高(mm)
  • 57.5(7)
  • 59(1)
  • 68(22)
  • 73(3)
  • 74(12)
  • 82(2)
  • 85(17)
  • 89(14)
  • 95(23)
  • 97(15)
  • 104(3)
  • 126(31)
  • 132(3)
  • 144~169(1)
  • 151~169(1)
  • 152(6)
  • 154~169(1)
57.5・59・68・73・74・82・85・89・95・97・104・126・132・144~169・151~169・152・154~169
ストッパー
  • あり(30)
  • なし(25)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 17(1)
  • 20(12)
  • 21(32)
  • 25(32)
  • 26(6)
  • 27(7)
  • 28(26)
  • 32(2)
  • 49(7)
  • 55(3)
17・20・21・25・26・27・28・32・49・55
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(31)
  • 車輪タイプ双輪(7)
単輪・双輪
金具仕上
  • クロームメッキ(18)
  • ステンレス(9)
  • 三価ユニクロ(33)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キャスター m12 1.75」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
639税込703
1個
翌日出荷から9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
519税込571
1個
9日以内出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-9102材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ユーエイキャスター
759税込835
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
849税込934
1個
翌日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12ユーエイキャスター
409税込450
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2920材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M12ユーエイキャスター
539税込593
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ストッパーありねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
439税込483
1個
翌日出荷
材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロンねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
279税込307
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2863材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
739税込813
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
699税込769
1個
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタンストッパーありねじTM12
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
369税込406
1個
翌日出荷から翌々日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
919税込1,011
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8030材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーあり車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ハードゴム車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3278材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75ストッパーあり取付高H(mm)74ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
909税込1,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
899税込989
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪ユーエイキャスター
319税込351
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
709税込780
1個
翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式ねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
459税込505
1個
翌日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。形状自在式材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ仕上ストッパー取付高H(mm)126許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3145材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8048材質金具:ステンレス材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)95ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3232材質金具:ステンレス材質(車輪)ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12ユーエイキャスター
359税込395
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2919材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
899税込989
1個
翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3246材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)380許容荷重(daN)38車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在 ユーエイキャスターねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-6409材質金具:ステンレス材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27ねじピッチ(mm)1.75山数1.75取付高H(mm)95ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪ユーエイキャスター
359税込395
1個
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2864材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3197材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3240材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら