48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番809-2815 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)45~50 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1200 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)110 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)80~90 取付座B(mm)75
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0568 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム 質量(kg)7.275 2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

材質(車輪)ゴム トラスコ品番114-2897 質量(g)240 車輪幅(mm)21 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番361-9937 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)168 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)53~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)112~100
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3394 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーなし 取付高H(mm)250 車輪径D(Φmm)200 特性静音 関連資料(0.02MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,998 税込7,698
26日以内出荷

ユーエイキャスターゴムキャスター GRE型 固定
エコ商品
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。 仕様プレート式 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム タイプ固定式 取付ピッチY(mm)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PMR-100WB ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスターゴムキャスター PMシリーズ 固定
エコ商品
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ゴム(B入) 質量(g)700 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスターグレーゴムキャスター PMシリーズ 固定
エコ商品
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入) 質量(g)151 関連資料(0.02MB)
1個
7,498 税込8,248
26日以内出荷

騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入) 質量(g)104 関連資料(0.03MB)
1個
2,498 税込2,748
26日以内出荷

PMR-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3244 形状固定車 質量(kg)1.5 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8905 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入) 質量(kg)5.3 タイプ固定式 車輪幅(mm)43 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

PMR-150AW 産業用キャスター固定車 150径アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5145 車輪幅(mm)42 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 取付高H(mm)198 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式
エコ商品
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 形状固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2848 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入) タイプ旋回・固定切替式 車輪幅(mm)40 取付高H(mm)170 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)40 許容荷重(N)160 許容荷重(daN)160 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)130 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)102
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8929 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑) 質量(kg)5.421 タイプ固定式 車輪幅(mm)45 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-9661 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)177 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)93
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5790 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
26日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5781 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
26日以内出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-9617 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1800 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)177 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)93
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2758 材質本体:スチール 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) タイプ固定式(ストッパー付) 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーレバー式シングルストッパー 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)112 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番362-1541 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入)(グレー) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)198 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)112~100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番361-9951 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)168 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)53~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)112~100
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

床面に汚しにくいグレー車輪を使用しています。
材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3228 形状固定車 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)104×110 ストッパーなし 取付高H(mm)190 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8065 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)27 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
799 税込879
翌日出荷

標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番362-1597 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)132 取付座(mm)90×90 取付ピッチY(mm)71~68 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)71~68
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)緑ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)6900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)5900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)6900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)緑ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)5900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番175-8167 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー) タイプ固定式 車輪幅(mm)30 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)50(80 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45) 取付座A(mm)110 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)90 取付座B(mm)75
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番364-0476 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)122 取付座(mm)100×58 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)82
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)耐摩耗緑ゴム(B入) 荷重種別重荷重 質量(g)6000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3068 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパー右回転ストッパー付 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
20日以内出荷