297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪径D(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番827-8519 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
669 税込736
7日以内出荷

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 ねじTM12
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2909 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2863 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2919 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])30[30.6] 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 フェノール車輪
エコ商品
材質(車輪)フェノール(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 トラスコ品番827-8518 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2899 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)126 ねじTUNF1/2 軸長L(mm)25 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)100 ねじ山20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

用途機械装置として その他低床重荷重 適合車輪品番:H-65AU 種別車輪:AU、金具:HSG-S型 材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール 幅(mm)ボス:43 取付部:シルバー、車輪:ネイビー 取付プレート式 径(Φmm)車輪:65 穴径(Φmm)車輪:12 ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリング ケース入数12 取付寸法(mm)63×63 仕上本体:三価ユニクロ仕上 ストッパーシングルストッパー 機能自在/固定 取付穴径(Φmm)8.8 許容荷重300/306(daN/kgf) 取付高H(mm)90 取付座(mm)82×82 車幅(mm)38 偏芯E(mm)22 色(本体)シルバー 旋回半径R(mm)99
1個
3,898 税込4,288
14日以内出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2894 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)126 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 車輪幅(mm)46 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 偏芯E(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3246 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)380 許容荷重(daN)38 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3305 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)26 ねじピッチ(mm)2 取付高H(mm)97 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)700 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ウレタン ストッパーあり ねじTM12
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2967 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)350 許容荷重(daN)35 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪幅(mm)25 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 形状自在式 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ仕上 ストッパー 取付高H(mm)126 許容荷重(N)600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪幅(mm)28 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2864 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)400 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)50 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
359 税込395
当日出荷

1個
649 税込714
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番364-0415 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入) 質量(kg)5.804 タイプ自在式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2926 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン 質量(g)185 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.75 ねじ山1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
529 税込582
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3393 車輪幅(mm)43 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番809-3037 形状自在式 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)16 ストッパー 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)500 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
529 税込582
当日出荷

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5668 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5625 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5609 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
20日以内出荷