カテゴリ

  • 物流用品(70)
絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター
  • モノタロウ(8)
  • まつうら工業(2)
  • CAPTAIN STAG(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • エスコ(23)
  • TRUSCO(18)
  • GoldenMean(ゴールデンミーン)(4)
  • トレード(218)
  • 3M(スリーエム)(162)
  • 玉川窯業(155)
  • AC-PERFORMANCELINE(149)
  • エレコム(111)
  • オイレス工業(97)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • プロファイルデザイン(92)
  • 川島織物セルコン(88)
  • StarTech.com(56)
  • カワグレ(53)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ザイル」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
4,898税込5,388
1個
14日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付きユーエイキャスター
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
用途機械装置としてその他低床重荷重適合車輪品番:H-65AU種別車輪:AU、金具:HSG-S型材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール幅(mm)ボス:43取付部:シルバー、車輪:ネイビー取付プレート式径(Φmm)車輪:65穴径(Φmm)車輪:12ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリングケース入数12取付寸法(mm)63×63仕上本体:三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー機能自在/固定取付穴径(Φmm)8.8許容荷重300/306(daN/kgf)取付高H(mm)90取付座(mm)82×82車幅(mm)38偏芯E(mm)22色(本体)シルバー旋回半径R(mm)99関連資料(0.05MB)
プレス製キャスター 自在車 ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレス製キャスター 自在車 ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-3491材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1600取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150関連資料(0.04MB)取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレス製キャスター 自在車S付 ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレス製キャスター 自在車S付 ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9953材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在 ユーエイキャスタープレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8040材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)98取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5許容荷重(N)3000許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)71
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)134軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3074材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)134ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100ねじ山2.5
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車 ユーエイキャスター産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番247-4236材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)82×82ストッパーあり取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在 ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 自在ユーエイキャスター
4,698税込5,168
1個
当日出荷
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。 シミー現象をおさえ、低騒音です。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタンタイプ自在式
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3099材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)960タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32軸長L(mm)40関連資料(0.03MB)
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)870タイプ自在式車輪幅(mm)32軸長L(mm)40関連資料(0.03MB)
SKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターSKYシリーズ SKY-2S型 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。 車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。 また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
PMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS-LB型キャスター 自在車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
PMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン ユーエイキャスターPMシリーズ PMS型キャスター 自在車プレート式(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタンユーエイキャスター
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパーなし
アルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルウレタンキャスター 自在 250Φユーエイキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ウレタントラスコ品番858-0570材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ウレタン質量(kg)7ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0688
アルミホイルゴムキャスター 自在 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴムキャスター 自在 250Φユーエイキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴムトラスコ品番858-0567材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)8.555ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0658
重荷重用クッションキャスター 200径 自在 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 200径 自在 アルミホイルゴム車輪ユーエイキャスター
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)7000ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用クッションキャスター 150径 自在 アルミホイルゴム車輪 ユーエイキャスター重荷重用クッションキャスター 150径 自在 アルミホイルゴム車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
衝撃吸収シリーズ 牽引用クッションキャスター
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)荷重種別重荷重質量(g)6000ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
サイレンスキャスター自在車S付 100径ナイロンホイル グレーゴム車輪 ユーエイキャスターサイレンスキャスター自在車S付 100径ナイロンホイル グレーゴム車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
26日以内出荷
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)質量(g)90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
サイレンスキャスター自在車 100径ナイロンホイル グレーゴム車輪 ユーエイキャスターサイレンスキャスター自在車 100径ナイロンホイル グレーゴム車輪ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
26日以内出荷
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)質量(g)90ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
SHSKY型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロンホイルゴム車輪) ユーエイキャスターSHSKY型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロンホイルゴム車輪)ユーエイキャスター
9,998税込10,998
1個
26日以内出荷
「抜群な衝撃吸収力」「静かな走行性」を備えたキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)質量(g)102ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
SHSKY型自在車(ダブルベアリング)プレート式(ナイロンホイルゴム車輪) ユーエイキャスターSHSKY型自在車(ダブルベアリング)プレート式(ナイロンホイルゴム車輪)ユーエイキャスター
8,898税込9,788
1個
26日以内出荷
「抜群な衝撃吸収力」「静かな走行性」を備えたキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)質量(g)102ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付 ユーエイキャスター鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ユーエイキャスター
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)スチールホイルゴムストッパーなし
ナイロンホイルウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイルウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイルウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンホイルウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイルウレタンキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスターナイロンホイルウレタンキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,598税込2,858
1個
14日以内出荷
「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)質量(g)920ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
JK型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付 ユーエイキャスターJK型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)質量(g)2015ストッパー回転ストッパー関連資料(0.04MB)
JK型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング)旋回固定式 ユーエイキャスターJK型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング)旋回固定式ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)質量(g)1865ストッパーなし関連資料(0.04MB)
JB型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスターJB型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
26日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパー
サイレンスキャスター自在車S付 150径ナイロンホイル グレーゴム車輪 ユーエイキャスターサイレンスキャスター自在車S付 150径ナイロンホイル グレーゴム車輪ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
26日以内出荷
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)質量(g)102ストッパーなし関連資料(0.03MB)
サイレンスキャスター自在車 150径ナイロンホイル グレーゴム車輪 ユーエイキャスターサイレンスキャスター自在車 150径ナイロンホイル グレーゴム車輪ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
26日以内出荷
騒音を気にする場で、運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)質量(g)102ストッパーなし関連資料(0.02MB)
J型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
26日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパー
J型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
26日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)ストッパーなし
J型 自在車(ナイロンホイルウレタン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイルウレタン車輪・ダブルベアリング)ストッパー付ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)質量(g)497ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
J型 自在車(ナイロンホイル ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイル ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
21日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリングストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター新型プレスキャスター自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5188車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
新型プレスキャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター新型プレスキャスター右S付自在車 150径ナイロンホイルウレタン車輪ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5196車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ザイル特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら