6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PMR-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3244 形状固定車 質量(kg)1.5 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式
エコ商品
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 形状固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ウレタンキャスター PMシリーズ  固定 ユーエイキャスター 動画あり
金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番361-9953 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)168 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798 材質ホイール:スチール 車輪幅(mm)55 取付ピッチY(mm)12 車軸径(mm)12 許容荷重(daN)183.6 車輪径D(Φmm)40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

関連カテゴリ