613件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーエイキャスターSR型 固定車(ゴム車輪)
エコ商品
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。取付高が同じSG型・SG-S型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム 形状固定車 型式SR型固定車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴径P(Φmm)8.8 材質(金具)スチール 取付座A×B×C(mm)160×72×58 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
穴径P(Φmm)8.8 取付座A×B×C(mm)160×72×58 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
699 税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
トラスコ品番858-0574 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 質量(g)567 2018年トラスコ掲載ページ2 0746
1個
999 税込1,099
翌日出荷

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8050 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム 車輪幅(mm)28 取付高H(mm)70 取付座(mm)【C】58 取付ピッチY(mm)55 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)【Z】42 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 取付座A(mm)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)139 取付座B(mm)72
1個
799 税込879
翌々日出荷

ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型
エコ商品
様々なコーナーへの取付に適したキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーエイキャスターコーナーキャスター 自在
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
トラスコ品番858-0573 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 質量(g)507 2018年トラスコ掲載ページ2 0746
1個
899 税込989
翌日出荷

ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型 ストッパー付
エコ商品
様々なコーナーへの取付に適したキャスター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ゴム 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーエイキャスターK2型 固定車(ゴム車輪)
エコ商品
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K2型固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式GR型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
エコ商品
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状固定 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で走行性に優れています。
用途キャスター交換などに。 トラスコ品番809-3641 材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン 車輪幅(mm)34 穴径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)56 許容荷重(N)1600 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ユーエイキャスターゴムキャスター GRE型 固定
エコ商品
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。 仕様プレート式 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム タイプ固定式 取付ピッチY(mm)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PMR-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3244 形状固定車 質量(kg)1.5 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
欠品中

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PMR-150UWB プレス製ウレタンキャスター 固定式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ウレタンキャスター 固定式
エコ商品
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3236 形状自在車S 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 材質(金具)スチール アズワン品番64-8643-57 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6868 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)66×36 取付座A×B(mm)80×50 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ユーエイキャスターSR型キャスター(固定・プレート式)
エコ商品
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
形状固定 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
589 税込648
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターSK型 固定車(ウレタン車輪)
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
形状固定 型式SK型固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
用途重量物運搬用、その他一般用 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

許容荷重に対して、低い取付高さが特徴の低床式キャスターです。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 仕様プレート式 トラスコ品番148-7555 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒色) 質量(g)270 タイプ固定式 車輪幅(mm)46 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)52 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)52 取付座B(mm)74 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
当日出荷

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター 固定車
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番437-2450 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)103×52 取付座A×B(mm)123×72 ストッパーあり 取付高H(mm)106 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ユーエイキャスターER型キャスター(固定車・プレート式)
エコ商品
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状固定 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
839 税込923
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状固定車 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) GU
エコ商品
取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-SR型固定車・プレート式
エコ商品
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
材質(車輪)ウレタン 形状固定 型式SUS-SR型固定車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8065 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)27 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
799 税込879
翌日出荷

ユーエイキャスターナイロンキャスター GRE型 固定
エコ商品
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。 仕様プレート式 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ固定式 取付ピッチY(mm)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ