一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・G-S型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状固定車
型式GR型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
ねじTM12
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
ストッパーあり
ねじTM12
ストッパーなし
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ
れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番484-2391
タイプペダル式シングルストッパー付
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
旋回半径R(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
偏心(mm)26
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3145
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)126
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)100
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
仕様パイプ差し込み式
材質(本体)スチール
タイプ自在式(ストッパー付)
金具仕上クロムメッキ仕上げ
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
ストッパー回転ストッパー付
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
トラスコ品番380-3236
形状自在車S
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(mm)100×56
取付座A×B(mm)137×93
ストッパーなし
材質(金具)スチール
アズワン品番64-8643-57
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車S
車輪幅(mm)32
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)11
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)32
材質(金具)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪径D(Φmm)100
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
形状自在式
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ仕上
ストッパー○
取付高H(mm)126
許容荷重(N)600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
ストッパーあり
車輪径D(Φmm)100
車輪幅(mm)28
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
RoHS指令(10物質対応)対応
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
仕様パイプ差し込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
タイプ自在式
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
代表的な大型キャスターの改良品です。始動が軽く、かつ長寿命です。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
トラスコ品番380-3252
形状自在車
質量(kg)2.4
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)115
アズワン品番64-8643-63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,798
税込¥6,378
17日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2909
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)126
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)100
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)ステンレス(SUS304)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)26
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)870
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3240
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)126
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)100
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)134
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ自在式
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番247-4236
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーあり
取付高H(mm)103
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)9.5
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)63
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
用途機械装置
仕様低床重荷重
色取付部:シルバー
材質(車輪)ウレタン(B入)
取付方式プレート式
穴径(Φmm)車輪:12
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ボス幅(mm)42
キャスター自在
ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング
仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーシングルストッパー
許容荷重(daN[kgf])300[306]
取付高H(mm)79
車幅(mm)W:38
取付穴径P(mm)8.8
偏芯E(mm)22
色(本体)シルバー
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)50
材質(ホイール)アルミ
材質(取付部)スチール
色(車輪)ネイビー
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ固定式
牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式
形状自在式(ダブルストッパー付)
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー右ダブルストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7275
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)144
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪のガタつきが少なく、スムーズな使用が可能です。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車
仕様プレート式
トラスコ品番380-3261
形状自在車S
質量(kg)2.6
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー右ダブルストッパー付
偏芯E(mm)40
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)138
アズワン品番64-8643-10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐摩耗性
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
金具仕上三価ユニクロ
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ