ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番365-6798
材質ホイール:スチール
車輪幅(mm)40
取付ピッチY(mm)12
車軸径(mm)12
許容荷重(daN)183.6
車輪径D(Φmm)130
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番364-3594
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番362-1541
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)198
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-9617
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1800
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)177
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)130
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)93
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-9661
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)177
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)180
取付座A(mm)137
車輪径D(Φmm)130
取付ピッチX(mm)100~112
取付座B(mm)93
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番361-9901
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
車輪タイプ単倫
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
関連キーワード