標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車
トラスコ品番364-0488
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)16
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)46×38
ストッパーあり
取付高H(mm)50
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)5.3
許容荷重(daN)28
車輪径D(Φmm)38
取付ピッチX(mm)36
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車
トラスコ品番364-0465
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)16
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)46×38
取付高H(mm)50
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)5.3
許容荷重(N)280
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)28
車輪径D(Φmm)38
取付ピッチX(mm)36
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車、家具
トラスコ品番342-2372
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
許容荷重(daN[kgf])38(38.8)
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)25
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)380
取付座A(mm)58
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
取付ピッチX(mm)45
取付座B(mm)40
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番158-6481
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)30
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)90×90
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68~71
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)68~71
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番158-6448
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)30
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)132
取付ピッチY(mm)68~71
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)
取付座A(mm)90
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)68~71
取付座B(mm)90
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-8030
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)20
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番158-9590
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)102×102
取付高H(mm)168
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)75~80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番158-9669
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイールゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)168
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)53~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56)
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)100~112
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番158-9587
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)168
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-8048
材質金具:ステンレス
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-6409
材質金具:ステンレス
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
取付高H(mm)95
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
ねじTM12
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8081
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-6417
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8065
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)27
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)134
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3097
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)870
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ねじTUNF1/2
軸長L(mm)14
ねじ山20山
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3099
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)960
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)32
軸長L(mm)40
関連資料(0.03MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7309
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)2
許容荷重(daN[kgf])50(51)
取付高H(mm)89
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番809-3039
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)16
許容荷重(daN[kgf])50(51)
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)75
ねじ山16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3074
材質金具:スチール
材質(車輪)ウレタン(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)2.5
取付高H(mm)134
ねじTM20
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
ねじ山2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番809-3037
形状自在式
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)16
ストッパー○
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)500
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)75
ねじ山16
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。
トラスコ品番379-7317
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])60(61.2)
取付高H(mm)97
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0938
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)21
許容荷重(daN[kgf])35(35.7)
取付高H(mm)85
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
車輪径D(Φmm)65
ねじ山16山
関連資料(0.07MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8050
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
車輪幅(mm)28
取付高H(mm)70
取付座(mm)【C】58
取付ピッチY(mm)55
取付穴径P(mm)8.8
取付ピッチ(mm)【Z】42
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)139
取付座B(mm)72
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番158-6506
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
トラスコ品番158-9585
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード