巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
トラスコ品番250-9347
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)105~120
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N[kgf])408
許容荷重(daN)400
取付座A(mm)144
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)105~120
取付座B(mm)144
1個
¥13,980
税込¥15,378
19日以内出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
トラスコ品番250-9345
材質金具:スチール
材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)87~94
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
関連キーワード