導電性組立パイプシステムに適合した、キャスターです。
材質(車輪)ゴム車
仕様パイプ差込式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番809-2723
質量(g)290
車輪幅(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
表面抵抗値(Ω)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
関連資料(0.04MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
14日以内出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番369-5332
形状自在式
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付高H(mm)96
許容荷重(N)600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0459
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0476
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付高H(mm)122
取付座(mm)100×58
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム
車輪幅(mm)25
取付高H(mm)97
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番369-5331
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーあり
取付高H(mm)96
許容荷重(N)600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
車輪タイプ単輪
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番361-9889
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)144
取付座(mm)115×80
取付ピッチY(mm)45
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
荷重種別中荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番364-3622
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)137×93
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
質量(g)125
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥409
税込¥450
12日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番364-3617
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0468
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
取付高H(mm)122
取付ピッチY(mm)40
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)100
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)82
取付座B(mm)58
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0461
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)70×58
取付高H(mm)93
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番364-3632
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)95×95
取付高H(mm)144
取付ピッチY(mm)74~67
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)74~67
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム
車輪幅(mm)25
取付高H(mm)97
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
荷重種別中荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番364-0439
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)93
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8.8
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)75
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)58
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
質量(g)155
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥539
税込¥593
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)導電ゴム
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
質量(g)2320
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
21日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴム
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)導電ゴム(B入)
荷重種別中荷重
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
質量(g)160
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥689
税込¥758
9日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥559
税込¥615
12日以内出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム
荷重種別軽荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
12日以内出荷
ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)400
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)235
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥929
税込¥1,022
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ